Polizor unghiular GWS 12-125, în cutie

Cod articol: 06013A6101
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06013A6101
    EAN / GTIN 4059952635545
    Număr producător 06013A6101
    L-Număr L00590 1882

    Descriere

    Descriere:

    • Găsirea unui polizor unghiular ușor de utilizat și confortabil pentru utilizarea de zi cu zi poate fi o provocare.
    • De aceea am dezvoltat familia de produse GWS 12.
    • GWS 12-125 Professional este KOMPAKT, confortabil, economic și în același timp puternic.
    • Designul ergonomic cu o circumferință mai mică a mânerului asigură un confort sporit și mai puțină oboseală.
    • Motorul este robust și puternic și oferă o bună capacitate de suprasarcină pentru un progres rapid al lucrului în aplicațiile dvs. Zilnice din metal.
    • Pentru o manevrare ușoară, dispozitivul este echipat cu un capac de protecție fără cheie și un comutator de blocare.
    • De asemenea, are o protecție la repornire, iar domeniul de aplicare al livrării include o capotă de protecție din plastic pentru aplicații de separare.
    • GWS 12-125 Professional este potrivit pentru șlefuirea și tăierea metalelor, plăcilor și zidăriei.
    • Acest aparat este compatibil cu hotele de aspirație GDE 125 ea-T Professional și GDE 115/125 FC-T Professional.

    Caracteristică:

    • Gama de tensiune: 220 - 230 V
    • Puterea nominală de intrare: 1200 W
    • Viteză fără sarcină, până la: 11000 min-1
    • Viteza de mers în gol: 11000 min-1
    • Putere de ieșire: 690 W
    • Filetul axului de rectificare: M14
    • Mâner principal: Mâner de tijă
    • Ø disc: 125 mm
    • Perie cupă, Ø: 75 mm
    • Alezaj, Ø: 22,2 mm
    • Dimensiuni sculă (lățime):: 228 mm
    • Dimensiuni sculă (lungime): 293 mm
    • Dimensiuni sculă (înălțime): 108 mm
    • Greutate: 2,2 kg
    • Turația nominală la ralanti: 11000 min-1
    • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 6,9 m/s².
    • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
    • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie de șlefuire]: 4,9 m/s²
    • Incertitudine K [rectificare cu foaie de șlefuire]: 1,5 m/s²
    • Gama de tensiune, până la: 230 V
    • Gama de tensiune, de la: 220 V

    Livrare:

    • Polizor unghiular GWS 12-125
    • carton
    • Mâner suplimentar (1 602 025 024)
    • Capac de protecție (1 605 510 365)
    • Capac de protecție din plastic (2 608 000 757)
    • Flanșă de montare (1 605 703 099)
    • Piuliță de fixare (1 603 340 040)
    • Cheie cu două găuri (1 607 950 043)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături