GPO 14 CE mașină de lustruit, 1400-watt, 2,5 kg, cu mâner suplimentar și mâner tip D

Cod articol: 0601389000
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
Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601389000
EAN / GTIN 3165140572996
Număr producător 0601389000
L-Număr L00610 39

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivul de lustruit GPO 14 CE
  • dispozitivul de lustruit cu fir profesional GPO 14 CE oferă manevrare convenabilă și cuplu ridicat pentru progresul rapid al lucrului și rezultate optime
  • Mânerul ergonomic cu mâner moale și greutatea redusă de numai 2,5 kg asigură o manevrare confortabilă în timpul lucrului
  • Motorul său puternic de 1.400 wați, cu pornire ușoară, permite funcționarea continuă pe suprafețe mari, în timp ce preselectarea vitezei este ideală pentru lustruirea unei game largi de materiale
  • GPO 14 CE Professional oferă, de asemenea, viteză constantă, răcire directă cu motor, protecție la suprasarcină și protecție la repornire

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 800 W
  • Suprafață perie, Ø: 175 mm
  • Greutate: 2. 5 kg
  • Pad din cauciuc, Ø: 180 mm
  • Viteză fără sarcină: 750 - 3000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1400 W
  • Burete de șlefuire, Ø: 160 mm
  • Filet de șlefuire a axului de șlefuire: M14
  • Cupa de șlefuire, Ø: 180 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire]: 6. 0 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Peștela cupei, Ø: 100 mm
  • Instabilitate K [lustruire]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Mâner D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături