Polizor drept GGS 30 LS

Cod articol: 06012B5020
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06012B5020
EAN / GTIN 4053423237399
Număr producător 06012B5020
L-Număr 077265 GGS30LS

Descriere

Descriere:

  • Polizorul drept GGS 30 LS Professional este proiectat pentru confort și siguranță optime și oferă o performanță puternică de măcinare.
  • Datorită mecanismului de blocare a axului, este necesară o singură cheie pentru schimbarea accesoriilor.
  • Caracteristicile suplimentare asigură o funcționare mai lină și mai puțin obositoare și o siguranță sporită: Acest polizor drept ergonomic are o circumferință îngustă a mânerului și este dotat cu control recul, pornire lină și protecție la repornire.
  • Această mașină puternică de șlefuit dreaptă, cu o putere de 750 W și o viteză de 33.000 min.
  • Realizează fără efort prelucrarea metalelor și este instrumentul preferat pentru șlefuirea pieselor turnate, debavurarea suprafețelor, găurirea, prelucrarea sudurilor și îndepărtarea vopselei și ruginii.

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare: 750 W
  • Ø gât al arborelui: 43 mm
  • Greutate: 1,7 kg
  • Dimensiuni sculă (lățime):: 1,5 mm 78 mm
  • Dimensiunile sculei (lungime): 397 mm
  • Dimensiuni sculă (înălțime): 77 mm
  • Ø max. al discului de rectificat: 25 mm
  • Putere de ieșire: 400 W
  • Piuliță plată de strângere: 17 mm
  • Șurub de rectificare cu cheie plată: 15 mm
  • Ø max. al sculei de polizare: 50 mm
  • Comutator: Comutator de blocare
  • Diametrul colierului furnizat: 6 mm
  • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare cu diametrul discului de rectificat 25 mm)]: 6,0 m/s².
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare cu diametrul roții de rectificat 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [rectificare de suprafață (degroșare cu diametrul discului de rectificat 50 mm)]: 21,0 m/s².
  • Incertitudinea K [rectificare de suprafață (degroșare cu diametrul discului de rectificat 50 mm)]: 1,5 m/s².
  • Viteza de mers în gol: 33000 min-1
  • Viteza de mers în gol, până la: 33000 min-1

Livrare:

  • Polizor drept GGS 30 LS
  • Mandrină cu colet 6 mm cu piuliță de racord (1 619 P21 168)
  • 1 x cheie de fixare (1 619 P21 169)
  • carton

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături