Aparat de suflat aer cald HHU 23-66, 4 duze

Cod articol: 06012A6301
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
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06012A6301
EAN / GTIN 3165140889490
Număr producător 06012A6301
L-Număr L00590 1090

Descriere

Descriere:

  • Aparat de suflat aer cald HHU 23-66, controlul absolut al temperaturii și al fluxului de aer – Aparat de suflat aer cald HHU 23-66 Professional este conceput special pentru aplicații solicitante
  • Cu 10 viteze ale fluxului de aer, setări de temperatură reglabile digital și patru programe personalizabile, acest Aparat de suflat aer cald oferă control absolut al uneltelor la fiecare pas
  • Datorită motorului său remarcabil de puternic de 2,300 wați, puternicul GHG 23-66 Professional ajunge cu ușurință până la 650 ° C
  • Pentru o protecție sporită a utilizatorului și o durată lungă de viață a uneltei, aceasta are o funcție de protecție termică care oprește automat încălzirea dacă motorul se supraîncălzește, dar suflanta continuă să funcționeze
  • Acest Aparat de suflat aer cald este perfect pentru utilizarea într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi sudarea din plastic și țevi, lipirea și micșorarea cablurilor
  • Afișarea de 1,4″ a GHG 23-66 Professional asigură un nivel ridicat de confort de operare
  • Aparat de suflat aer cald este echipat cu un mâner de protecție și poate fi depozitat cu ușurință pentru răcire după utilizare pentru protecție suplimentară a utilizatorului

Caracteristică:

  • Temperatura de lucru: 50 - 650 °C
  • Greutate: 0,7 kg
  • Etapă rece, 50°C: nu
  • Curent de aer: 150 - 500 l/min
  • Putere nominală de intrare: 2300 W
  • Control, debit de aer: continuu
  • Control continuu al temperaturii: nu
  • Dimensiune (lățime): 86 mm
  • Dimensiune (înălțime): 201 mm
  • Dimensiune (lungime): 245 mm

Livrare:

  • Cazetă de meșter
  • Bucșă de protecție a sticlei 75 mm
  • Bucșă de protecție a suprafeței 50 mm
  • Bucșă de reducere, 9 mm
  • Sabot de sudură, 10 mm
  • Bucșă reflector, 32 x 33 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături