Mașină de șlefuit cu vibrații OBȚINE 75-150, cu l-BOXX

Cod articol: 0601257101
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
Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601257101
EAN / GTIN 3165140835084
Număr producător 0601257101
L-Număr L00590 1133

Descriere

Descriere:

  • GET 75-150 mașină de șlefuit excentrică
  • GET 75-150 Professional este mașina de tocat excentrică Bosch cu fir , cu control și manipulare remarcabile ale uneltelor
  • Este echipat cu un suport ergonomic pentru mâini perfect format și un mâner cu o circumferință de prindere de numai 18 cm pentru un control optim al uneltei
  • Datorită plăcii de șlefuire cu mai multe orificii, toate foile de șlefuire pot fi utilizate fără probleme, indiferent de grila orificiului, iar extracția prafului este considerabil mai puternică
  • Dispozitivul are un motor de 750 wați extrem de puternic, cu rotație a plăcii în modul de acționare directă, pentru o putere de îndepărtare cu până la 45% mai mare
  • Acest polizor cu fir este destinat pentru măcinarea de bază, măcinarea intermediară, îndepărtarea vopselei, finisarea și lustruirea suprafețelor
  • Acesta poate fi utilizat în lemn, furnir, vopsea, materiale de umplutură, minerale și acrilice
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean
  • GET 75-150 are, de asemenea, o viteză constantă, mod de acționare directă, protecție la margine, o placă de măcinare scai de 150 mm pentru atașarea lamei și preselectarea vitezei
  • L-BOXX 238; placă de măcinare ; 1x disc de şlefuit M480, cel mai bun pentru lemn și vopsea, 80; 1x disc de şlefuit M480, cel mai bun pentru lemn și vopsea, 120; 1 x disc de şlefuit M480, cel mai bun pentru lemn și vopsea, 180; inel de protecție de 150 mm; tub de suflare de 150 mm; mâner suplimentar incl

Caracteristică:

  • Excentricitate: 2,25 mm
  • Greutate: 2,6 kg
  • Viteza fără sarcină: 3300 - 7300 min-1
  • Putere nominală de intrare: 750 W
  • Ajutor abraziv: scai de fixare
  • Viteza discului de șlefuire: 290 - 640 min-1
  • Disc de șlefuire Ø: 150 mm
  • Diametru de vibrație: 4,5 mm
  • Valoare de emisie de vibrații ah [șlefuire lemn masiv]: 6. 5 m/s²
  • Viteza de vibrare: 6600 - 14600 min-1
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Instabilitate K [șlefuire lemn masiv]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 243 mm
  • Dimensiune (înălțime): 141 mm
  • Dimensiune (lungime): 417 mm

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • Disc de șlefuire (150 mm)
  • 1 x Foaie de șlefuire M480, Cel mai bun pentru lemn și vopsea, 80 (disponibil separat ca pachet de 5: 2 608 621 162)
  • 1 x Foaie de șlefuire M480, Cel mai bun pentru lemn și vopsea, 120 (disponibil separat ca pachet de 5: 2 608 621 164)
  • 1 x Foaie de șlefuire M480, cea mai bună pentru lemn și vopsea, 180 (disponibilă separat ca pachet de 5: 2 608 621 166)
  • Anel de protecție pentru 150 mm
  • Mâner suplimentar incl. șurub
  • tub de suflare pentru 150 mm
  • Cleșă hexagonală interioară
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături