Maşină multifunţională GOP 30-28, în cutie

Cod articol: 0601237001
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
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601237001
EAN / GTIN 3165140842648
Număr producător 0601237001
L-Număr L00590 407

Descriere

Descriere:

  • Maşină multifunţională GOP 30-28
  • instrumentul multifuncțional cu fir GOP 30-28 oferă cel mai bun raport preț/performanță din clasa Bosch StarlockPlus
  • Are un motor de 300 wați și o interfață unică Starlock cu o legătură optimizată de putere tridimensională între mașină și accesorii, care asigură cea mai mare transmisie de putere posibilă și, astfel, un progres mai rapid al lucrului
  • În plus, mânerul ergonomic mic al instrumentului multifuncțional permite manevrarea confortabilă și ghidarea sigură a uneltei
  • O interfață magnetică este disponibilă pentru modificări ușoare ale uneltelor
  • Acest sculă electronică este destinat tăierii plăcilor, măcinării suprafețelor și tăierii uscate
  • Poate fi folosit pentru lemn, plastic și metal
  • Este compatibil cu sistemele Starlock și StarlockPlus
  • GOP 30-28 Professional are, de asemenea, funcții cum ar fi viteza constantă, softgrip și preselectarea vitezei

Caracteristică:

  • Greutate: 1,5 kg
  • Viteza de vibrație fără sarcină: 8000 - 20000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 300 W
  • Unghiul de oscilație stânga și dreapta: 1,4 °
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar]: 6,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată]: 10. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [răzuire]: 4,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire]: 2,0 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar]: 1. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [răzuire]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [rectificare]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău de tăiere cu plonjon StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, lemn + metal
  • Carton

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături