Polizor drept cu acumulatori GGS 18V - 23 PLC

Cod articol: 0601229200
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601229200
EAN / GTIN 3165140962896
Număr producător 0601229200
L-Număr L00590 1168

Descriere

Descriere:

  • GGS 18V-23 PLC
  • GGS 18V-23 LC și GGS 18V-23 PLC sunt polizoare drepte fără fir cu gât lung Bosch, cu puterea unei surse de alimentare
  • Motorul său puternic fără perii oferă aceeași performanță ca un polizor drept cu fir de 1000 watt și este echipat cu control și frână picătură & recul
  • De asemenea, este disponibilă o versiune cu comutator de protecție
  • În sensul ghidării perfecte a uneltelor, o circumferință extrem de mică a mânerului și conectivitatea formează baza instrumentelor

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 1,4 kg
  • Viteza fără sarcină: 23500 min-1
  • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare cu disc de rectificat cu diametrul de 50 mm)]: 5. 6 m/s²
  • Incertitudinea K [rectificare de suprafață (degroșare cu disc de rectificat cu diametrul de 50 mm)]: 1,5 m/s²
  • Prindere: mandrină cu colier

Livrare:

  • L-BOXX 136
  • Cleșă de fixare 13 mm
  • Cleșă de fixare 19 mm
  • Bucșă de prindere cu piuliță de strângere 6 mm
  • .