Polizor drept GGS 18 H

Cod articol: 0601209200
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
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601209200
    EAN / GTIN 3165140842969
    Număr producător 0601209200
    L-Număr L00590 1040

    Descriere

    Descriere:

    • Polizor drept GGS 18 H
    • GGS 18 H grader profesional drept cu tensiune clemă este pachetul de putere al clasei sale
    • Motorul puternic de 1.050 wați și funcția de pornire ușoară asigură progresul rapid al lucrului
    • Datorită tensiunii speciale a presei, dispozitivul este potrivit pentru toate accesoriile de măcinare cu diametrul arborelui 6, 8, 10 mm și 1/4″
    • Acest sculă electronică este proiectat pentru slefuire metal
    • GGS 18 H Professional oferă, de asemenea, caracteristici cum ar fi răcirea directă a motorului

    Caracteristică:

    • Putere de ieșire: 500 W
    • Unelte de inserție: puncte montate pentru min 45 m/s până la 50 mm Ø x lățime
    • Greutate: 3,0 kg
    • Viteza fără sarcină: 18000 min-1
    • Max. roată de rectificat Ø: 50 mm
    • Max. Collet Ø: 10 mm
    • Putere nominală de intrare: 1050 W
    • Comutator: Comutator de blocare
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață până la Ø 50]: 7,5 m/s²
    • Tensiune, electrică: 230 V
    • Gâtul arborelui Ø: 43 mm
    • Dimensiuni de instabilitate K [rectificare de suprafață până la Ø 50]: 1,5 m/s²
    • Dimensiune (lățime): 86 mm
    • Dimensiune (înălțime): 90 mm
    • Dimensiune (lungime): 540 mm
    • Suport de instrument: mandrină de prindere

    Livrare:

    • Cuck de collet cu piuliță de strângere de 8 mm
    • Clanșă de gură SW 14
    • Clanșă de gură KW 22

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături