Maşină de găurit cu talpă magnetică GBM 50-2

Cod articol: 06011B4020
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 06011B4020
EAN / GTIN 3165140937672
Număr producător 06011B4020
L-Număr L00590 1331
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină cu talpă magnetică GBM 50-2, Bosch Maşină de găurit GBM 50-2 cu miez magnetic este soluția ideală pentru forarea precisă, eficientă și sigură a metalului
  • Indicatorul lor de încărcare ajută la asigurarea unei vieți lungi a uneltei, iar afișajul de service informează în mod fiabil despre necesitatea de a schimba periile de carbon
  • Tehnologia laser a instrumentului permite detectarea rapidă a țintei, iar motorul puternic asigură o găurire precisă și eficientă
  • În același timp, sistemul de oprire a alimentării protejează împotriva șocurilor electrice, sporind în continuare siguranța Maşină de găurit
  • Forța sa magnetică puternică permite forarea stabilă în toate direcțiile
  • Acest instrument este potrivit pentru foraj de metal cu diametru mare și mic , precum și pentru filetare

Caracteristică:

  • Burghiu Ø oțel: 50 mm
  • Filet de racordare a axului de burghiu: MK 2 - DIN 228
  • Greutate: 14,7 kg
  • Viteza fără sarcină, treapta 1 de viteză: 50 - 250 min-1
  • Viteza fără sarcină, treapta 2 de viteză: 100 - 510 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Tensiune, electrică: 220-230 V
  • Dimensiune (lățime): 196 mm
  • Dimensiune (înălțime): 444 mm
  • Dimensiune (lungime): 274 mm
  • Prindere: MK 2 - DIN 228

Livrare:

  • Adaptor pentru tăietor de inele
  • Cleșă cu cheie de 3 mm
  • Cleșă cu cheie de 4 mm
  • Cleșă cu cheie de 6 mm
  • Extractor MT2
  • Mâneci de reducere. (MT2/MT1)
  • Pivot de ghidare
  • Bucle de siguranță
  • Rezervor de răcire
  • Suport pentru rezervor de răcire
  • Cazetă pentru muncitori
  • Mâner de manivelă
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături