Descriere:
Mașină de găurit cu percuție GSB 24-2
Mașina cu cablu GSB 24-2 Professional este o mașină de găurit cu percuție cu 2 viteze cu KickBack Control pentru cele mai dificile aplicații
Cu un motor de înaltă performanță de 1.100 wați și cuplu mare, ideal pentru majoritatea aplicațiilor grele
Protecție sporită a utilizatorului cu KickBack Control
Echipată cu o carcasă robustă din metal pentru cutia de viteze, această mașină de găurit cu percuție este extrem de robustă pentru o durată de viață lungă
Această unealtă electrică este potrivită pentru găurirea în zidărie, piatră, lemn și metal
Este compatibilă cu sistemul de aspirare a prafului GDE 16 Cyl Professional
GSB 24-2 Professional are caracteristici precum blocarea automată, ambreiaj de suprasarcină și preselecția vitezei
Inclus în livrare: Mandrină de găurit rapidă de 13 mm (2 608 572 150), mâner suplimentar (2 602 025 193), opritor de adâncime de 210 mm (1 613 001 010), carcasă L (1 600 A00 M7X), set de burghie pentru lemn din 7 piese (3/4/5/6/6/7/7/8/10 mm) (2 607 017 034), set de fierăstrău de găurit (2 608 584 063).
Caracteristică:
- Putere de ieșire: 630 W
- Cuck de găurit, versiune: mandrină de găurit cu acțiune rapidă de 13 mm
- Gama de prindere a mandrinei de găurit, min./max.: 1,5 - 13 mm
- Direcția de găurit Ø lemn: 40 / 25 mm
- Direcția de găurit Ø zidărie: 24 / 16 mm
- Direcția de găurit Ø oțel: 16 / 8 mm
- Direcția de găurit Ø piatră: 24 / 16 mm
- Cuplu de torsiune, max. : 40,0 Nm
- Greutate: 2,9 kg
- Viteza fără sarcină, treapta 1 de viteză: 0 - 900 min-1
- Viteza fără sarcină, treapta 2 de viteză: 3000 min-1
- Cuplu nominal: 9,6 / 3. 2 Nm
- Viteza nominală: 580 / 1900 min-1
- Puterea nominală de intrare: 1100 W
- Viteza la turația de mers în gol: 0 - 15300 / 51000 bpm
- Valoare de emisie de vibrații ah [găurire în metal]: 5,6 m/s²
- Valoare de emisie de vibrații ah [tăiere de filete]: 2,5 m/s²
- Valoare de emisie de vibrații ah [găurire cu percuție în beton]: 14. 6 m/s²
- Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2,5 m/s²
- Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
- Incertitudine K [filetare]: 1,5 m/s²
- Incertitudine K [găurire cu impact în beton]: 1,8 m/s²
- Incertitudine K [înșurubare]: 1,5 m/s²
- Dimensiune (lățime): 81 mm
- Dimensiune (înălțime): 220 mm
- Dimensiune (lungime): 363 mm
Livrare:
- Mandrină cu acțiune rapidă de 13 mm
- Mâner suplimentar
- Butoane de adâncime 210 mm
- Carte L
- Set de 7 bucăți de burghie pentru lemn (3/4/5/6/6/7/8/10 mm)
- Set de fierăstrău de găurit