Suport pivotant profesional RM 3

Cod articol: 0601092800
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prindere suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Număr producător 0601092800
L-Număr L00590 791

Descriere

Descriere:

  • Accesorii RM 3
  • suport pivotant acționat de motor pentru reglarea inteligentă și precisă a liniei
  • montură multifuncțională motorizată pentru alinierea liniei laser cu opțiuni de montare versatile
  • poate fi operată cu smartphone-ul prin Bluetooth® sau telecomandă profesională RC 2
  • compatibilă cu noile GCL 2-50 C și GCL 2-50 CG
  • montare
  • capac
  • inserție l-BOXX
  • telecomandă RC2 Professional
  • baterie LR03 de 3 x 1,5 V

Caracteristică:

  • Greutate, aprox.: 0,500 kg
  • Conectare filet: 1/4″
  • Clipire: prindere rapidă
  • Dimensiune (înălțime): 120 mm
  • Dimensiune (lungime): 135 mm

Livrare:

  • Suport
  • Suport pentru tavan
  • Inserție L-BOXX
  • Control la distanță RC2 Professional
  • 3 x 1,5 V LR03 baterie (AAA)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături