Detector termic GIS 1000 C, cu 2 x 1,5 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: 0601083301
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601083301
EAN / GTIN 3165140798594
Număr producător 0601083301
L-Număr L00660 13

Descriere

Descriere:

  • Detector termic GIS 1000 C
  • detectorul termic GIS 1000 C Professional este soluția rapidă pentru afișarea și documentarea precisă a temperaturilor și umidității relative
  • În timpul înregistrării măsurătorilor
  • camera încorporată realizează în mod convenabil fotografii pentru vizualizare instantanee cu măsurătorile relevante
  • date-ul detaliat este documentat rapid și poate fi partajat și cu dispozitive de la distanță
  • utilizând aplicația termică Bosch printr-o conexiune Bluetooth®
  • Detectorul termic oferă documentație de temperatură pentru utilizatorii profesioniști: Cinci setări diferite pentru suprafețe complexe și temperaturi de contact
  • calculul punctului de rouă și a punților termice
  • modul de utilizare pentru valori specifice utilizatorului
  • Utilizatorii profesioniști pot utiliza detectorul termic pentru o gamă largă de aplicații
  • de la detectarea pericolelor de mucegai până la testarea punții termice
  • precum și măsurători precise de contact pentru suprafețe reflectorizante
  • lichide și temperatură directă a aerului
  • Pe lângă măsurarea temperaturii suprafeței și a temperaturii de contact
  • senzorul de mediu GIS 1000 C Professional captează rapid condițiile ambientale și efectuează măsurători precise ale temperaturii camerei și umidității relative pentru o gamă și mai largă de aplicații
  • O interfață ușor de citit permite operarea intuitivă și oferă rezultate foarte precise într-o gamă largă de măsurători
  • GIS 1000 C Professional nu este destinat utilizării în scopuri medicale

Caracteristică:

  • Volum: 24,41 dm3
  • Greutate brută: 3,51 kg
  • Greutate netă: 0,54 kg
  • Lățime dimensiune: 357 mm
  • Dimensiune înălțime: 154 mm
  • Lungime dimensiune: 444 mm

Livrare:

  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX inserție accesorii
  • L-BOXX inserție pentru sculă
  • Cartela de pornire rapidă
  • Cablu microUSB
  • .

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.