Descriere:
Localizator GMS 120
Localizare simplă pentru o muncă mai sigură - GMS 120 Professional este cel mai popular multi-detector din clasa sa
Calibrarea automată evită erorile de aplicare și asigură o muncă sigură
Aparatul oferă rezultate precise la localizarea firelor metalice și a firelor sub tensiune în diferite tipuri de pereți și în special în sub-structuri în modul gips-carton
Localizarea obiectelor în pereți înainte de găurire asigură o muncă mai sigură, în special în timpul lucrărilor de renovare la instalarea dulapurilor, a bucătăriilor montate, a chiuvetelor, a cazanelor și a sistemelor de încălzire sau la instalarea sistemelor de aer condiționat și de aspersoare
De la substructuri din gips-carton (3,8 cm) și cabluri sub tensiune (5 cm) la metale neferoase (8 cm) și metale feroase (12 cm), acest instrument versatil detectează o gamă largă de materiale cu scanare în adâncime de până la 12 cm
În plus, GMS 120 Professional dispune de funcția Centre Finder, care localizează centrul obiectelor detectate, și de un afișaj al proprietăților materialelor
Inelul său iluminat cu LED-uri în trei culori indică în mod clar dacă au fost detectate obiecte, iar orificiul de marcare din inel permite marcarea directă a tuturor rezultatelor
Acest instrument robust oferă protecție din cauciuc, o carcasă rezistentă la șocuri și protecție împotriva stropilor de apă și a prafului în conformitate cu standardul IP54
Inclus în livrare: Curea de mână, geantă de protecție, 1 x baterie bloc de 9 V (6LR61).
Caracteristică:
- Volum: 3,279 dm3
- Greutate brută: 0,68 kg
- Greutate netă: 0,22 kg
- Lățime dimensiune: 165 mm
- Dimensiune înălțime: 75 mm
- Lungime dimensiune: 265 mm
Livrare:
- Cureaua de mână
- Sac de protecție
- 1 x baterie bloc de 9 V (6LR61)