Roată de măsurare GWM 40

Cod articol: 0601074100
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
Tip produs Prindere suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Număr producător 0601074100
L-Număr L00590 1186

Descriere

Descriere:

  • Roata de măsurare GWM 40
  • roata de măsurare robustă pentru utilizare pe șantierele de construcții
  • stabilitate ridicată și durabilitate
  • contor de 6 cifre
  • ușor de citit și rezistent la bătăi
  • ușor de resetat la apăsarea unui buton
  • geantă de protecţie

Caracteristică:

  • Greutate: 3,3 kg
  • Mâner: pliabil
  • Material: oțel
  • Max. Valoare de măsurare: 9999.99 m
  • Precizia de măsurare: ± 5 cm/ 100 m
  • Frână de roată: nu
  • Diametrul roții (circumferința): 389,1 mm (1,22 m)
  • Suport pentru roți: nu

Livrare:

  • Sac de protecție

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături