Roată de măsurare GWM 32

Cod articol: 0601074000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prindere suport

Identificare și clasificare

Cod articol 0601074000
Copiaţi
EAN / GTIN 3165140781541
Copiaţi
Număr producător 0601074000
Copiaţi
L-Număr L00660 9
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Roata de măsurare GWM 32
  • roata de măsurare ușoară și la îndemână
  • mânerul ergonomic al pistolului și versiunea din aluminiu ușor pentru o funcționare confortabilă
  • arbore telescopic cu reglare pe înălțime fără trepte pentru mai multă flexibilitate și confort
  • roată turnată din aluminiu cu carcasă robustă din cauciuc pentru utilizare pe orice suprafață
  • geantă de protecţie

Caracteristică:

  • Greutate: 1,4 kg
  • Mâner: Mâner telescopic
  • Material: Aluminiu
  • Max. Valoare de măsurare: 9999,9 m
  • Precizia de măsurare: ±1 dm/100 m
  • Frână de roată: nu
  • Diametrul roții (circumferința): 318,5 mm (1 m)
  • Suport pentru roți: da

Livrare:

  • Sac de protecție

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături