Telemetru cu laser GLM 50

Cod articol: 0601072S00
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Identificare și clasificare

Cod articol 0601072S00
Copiaţi
EAN / GTIN 4059952518800
Copiaţi
Număr producător 0601072S00
Copiaţi
L-Număr L00590 1491
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GLM 50-22 Telemetru cu laser
  • GLM 50-22 Professional poate rezista la condiții dure pe șantierele de construcții
  • Designul său IP65 oferă o protecție completă împotriva particulelor de praf și jeturilor de apă
  • în timp ce carcasa sa de absorbție a șocurilor poate rezista la căderi de la 1,5 m la beton dur
  • Un buton de personalizare vă permite să setați funcțiile și setările de măsurare preferate
  • Interfața sa intuitivă acceptă 30 de limbi și dispune de un afișaj color
  • în timp ce modul număr mare îl face mai ușor de citit
  • Pentru o aplicație explicativă
  • are o nouă funcție auxiliară care afișează toate opțiunile de măsurare
  • Este ideal pentru electricieni
  • tehnicieni de aer condiționat și instalatori să plaseze și să atașeze elemente de lemn
  • alte materiale sau construcții uscate
  • Atunci când este utilizat pentru designul interior
  • este perfect pentru pictori
  • straturi de podea
  • straturi de țiglă sau tâmplari pentru a calcula cerințele materiale
  • Durată lungă de viață a bateriei
  • indiferent dacă utilizați baterii alcaline standard sau un acumulator Li-Ion opțional

Caracteristică:

  • Închidere automată: 5 min
  • Număr de valori de memorie: 10
  • Greutate, aprox. 2 kg
  • Măsurare indirectă a înălțimii: da
  • Măsurare indirectă a lungimii: nu
  • Măsurare integrată a înclinării: nu
  • Optică integrată a țintei: nu
  • Diodă laser: 635 nm, < 1 mW
  • Culoarea laserului: roșu
  • Clasa laserului: 2
  • Unități de măsură: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Domeniu de măsurare: 0. 05 - 50,00 m
  • Precizia de măsurare, tip: ± 1,5 mm* (* plus abaterea dependentă de aplicație)
  • Timp de măsurare max.: 4 s
  • Timp de măsurare, tip: < 0. 5 s
  • Măsurare minimă/maximă: da
  • Filet pentru trepied: 1/4″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 65
  • Protecție la șocuri: până la 1,5 m
  • Alimentare: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Funcție de temporizare: nu
  • Funcție de perete: nu

Livrare:

  • Sac de protecție
  • Sling
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Produse potrivite