Receptor laser LR 45

Cod articol: 0601069L00
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
Tip produs Receptor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Număr producător 0601069L00
L-Număr L00590 1433

Descriere

Descriere:

  • LR 45 Receptor laser
  • robust LR 45 Professional Receptor laser permite detectarea ușoară a fasciculelor laser verzi și roșii
  • Gama largă de operare a dispozitivului și afișajul său cu două fețe
  • cu iluminare din spate și funcție de compensare în milimetri
  • asigură detectarea laser fără probleme
  • Dispozitivul este întotdeauna gata de utilizare chiar și pe șantierele de construcții solicitante: O aderență ergonomică moale și clasa de protecție IP 66 împotriva prafului și a apei stropitoare sunt ideale pentru a rezista la condiții dure
  • Șase setări diferite de sensibilitate și trei setări de volum oferă flexibilitatea necesară pentru adaptarea ușoară la orice șantier de construcții
  • LR 45 Professional este potrivit atât pentru uz interior și exterior și
  • prin urmare
  • este asistentul ideal pentru o gamă largă de sarcini
  • cum ar fi excavare
  • amenajare a teritoriului
  • lucrări de fațadă
  • betonare
  • încălzire / aer condiționat și multe altele
  • LR 45 Professional oferă o gamă largă de lucru de până la 300 m
  • nivelă integrat simplifică
  • de asemenea
  • orice sarcină de nivelare

Caracteristică:

  • Receptor: nu
  • Tip de receptor: laser rotativ
  • Control de la distanță: nu
  • Precizia de măsurare (fină/groasă): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Se potrivește: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Razem, receptor: < 300 m
  • Razem: 300 m
  • Protecție împotriva prafului și stropirii: IP 66
  • Alimentare: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Dimensiune (lățime): 80 mm
  • Dimensiune (înălțime): 34 mm
  • Dimensiune (lungime): 158 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături