Receptor laser LR 6

Cod articol: 0601069H00
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
Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601069H00
EAN / GTIN 3165140835565
Număr producător 0601069H00
L-Număr L00590 773

Descriere

Descriere:

  • LR 6 Receptor laser
  • receptor laser ușor de utilizat cu design compact
  • receptor la îndemână pentru intervale de până la 50 m
  • alinierea planului fasciculului laser
  • optic și acustic
  • pentru lucrul în diverse condiții de iluminare
  • baterie LR03 de 2 x 1,5 V

Caracteristică:

  • Receptor: nu
  • Tip de receptor: combinație și laser de linie
  • Control de la distanță: nu
  • Greutate, aproximativ: 120 g
  • Precizia de măsurare (fină/groasă): ± 1 mm/± 3 mm
  • Se potrivește: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Razem: 5 - 50 m (raza maximă de lucru atunci când se utilizează receptorul laser în conformitate cu instrucțiunile de utilizare pentru laserul de linie Bosch sau laserul de punct și linie Bosch utilizat)
  • Protecție la praf și stropi: IP 54
  • Alimentare: 2 x 1,5-V LR03 (AAA)
  • Dimensiune (lățime): 69 mm
  • Dimensiune (înălțime): 28 mm
  • Dimensiune (lungime): 123 mm

Livrare:

  • 2 x 1,5 V LR03 baterie (AAA)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături