Receptor laser 1G

Cod articol: 0601069700
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601069700
EAN / GTIN 3165140583183
Număr producător 0601069700
L-Număr L00590 1066

Descriere

Descriere:

  • Receptor laser LR 1G
  • mai util cu accesorii
  • receptor portabil pentru zone interioare și exterioare pentru intervale de până la 150 m în combinație cu Nivelă rotativă GRL 300 HVG afișaj profesional
  • optic și acustic al nivelului fasciculului laser verde
  • protecție împotriva prafului și stropirii
  • baterie bloc 1 x 9 V

Caracteristică:

  • Receptor: nu
  • Tip de receptor: laser rotativ
  • Control de la distanță: nu
  • Greutate, aproximativ: 250 g
  • Precizia de măsurare (fină/groasă): ± 1 mm/± 3 mm
  • Se potrivește: GRL 300 HVG Professional
  • Razem, receptor: 150 m
  • Razem: 0 - 150 m
  • Protecție împotriva prafului și stropirii: IP 65
  • Alimentare: 1 x 9 V 6LR61 bloc

Livrare:

  • 1 x baterie de 9 V bloc (6LR61)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături