Receptor LR 2 de înaltă performanță

Cod articol: 0601069100
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR20; 081551 6LR61
Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Număr producător 0601069100
L-Număr L00660 30

Descriere

Descriere:

  • Receptor LR 2 de înaltă performanță
  • beneficii suplimentare cu accesorii
  • receptor la îndemână pentru intervale de până la 50 m
  • ușor de montat pe o bară
  • aliniere la nivelul fasciculului laser
  • optică și acustică
  • pentru lucrul în diverse condiții de iluminare
  • baterie bloc de 1 x 9 V

Caracteristică:

  • Receptor: nu
  • Tip de receptor: combinație și laser de linie
  • Control de la distanță: nu
  • Greutate, aproximativ: 270 g
  • Precizie de măsurare (fină/groasă): ± 1 mm/± 3 mm
  • Se potrivește: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Razem: 5 - 50 m
  • Protecție împotriva prafului și stropirii: IP 54
  • Alimentare: 1 x 9 V 6LR61 bloc
  • Dimensiune (lățime): 41 mm
  • Dimensiune (înălțime): 150 mm
  • Dimensiune (lungime): 74 mm

Livrare:

  • 1 x baterie de 9 V bloc (6LR61)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături