BOL 20 D Dispozitiv de nivelare optică

Cod articol: 0601068400
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de nivelare laser

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601068400
EAN / GTIN 3165140603287
Număr producător 0601068400

Descriere

Descriere:

  • GOL 20 D Dispozitiv de nivelare optică
  • robust și fiabil - ideal pentru utilizare în aer liber
  • ideal pentru utilizare în aer liber printr-o carcasă robustă cu protecție împotriva prafului și stropirii
  • Bright obiectiv pentru citirea excelentă a plăcii de măsurare
  • transport în condiții de siguranță prin dispozitivul de blocare pentru compensator
  • mandrină de reglare
  • cheie Allen
  • valiză de transport
  • protecție a obiectivului
  • fir cu plumb

Caracteristică:

  • Domeniul de lucru: 60 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
  • Greutate, aproximativ: 1,5 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Unitatea de măsurare: 360 de grade
  • Precizia de nivelare: ± 3,0 mm la 30 m
  • Protecție la praf și stropi: IP 54
  • Magnificare: 20 x

Livrare:

  • Mandrină de reglare
  • Cleșă cu cheie franceză
  • Husă de transport
  • Protector de lentile
  • Bloc de coborâre
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături