Instrument optic de nivelare GOL 26 G, cu trepied de construcție BT160, tijă de măsurare GR 500

Cod articol: 0601068003
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de nivelare laser

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601068003
EAN / GTIN 3165140745000
Număr producător 0601068003
L-Număr L00590 2276

Descriere

Descriere:

  • Extrem de robust în aer liber
  • Proiectat pentru utilizare în exterior datorită carcasei metalice rezistente, cu protecție împotriva prafului și stropilor (IP 54)
  • Design robust cu colimator țintă în dispozitiv și nivel CAN integrat
  • Geantă de transport cu dispozitiv de blocare compensator pentru transport în siguranță

Caracteristică:

  • Precizia nivelării: ± 1,6 mm la 30 m
  • Distanța de lucru, valoare: 100 m
  • Interval de lucru: 100 m
  • Precizia unghiulară: 1 gon
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 54
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Temperatura de funcționare, de la: -10 °C
  • Temperatura de funcționare, până la: 50 °C
  • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
  • Temperatura de depozitare, de la: -20 °C
  • Temperatura de depozitare, până la: 70 °C
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Greutate, aproximativ: 1,5 kg
  • Mărire: 26 x
  • Unitate de măsură: 400 Gon

Livrare:

  • Dorn de reglare
  • Cheie pentru locaş hexagonal
  • Trepied de construcții BT 160 Professional (0 601 091 200)
  • Cutie de transport (1 600 A00 0LF)
  • Jojă GR 500 Professional (0 601 094 300)
  • Protecția lentilelor
  • Fir cu plumb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături