BOL 26 D Dispozitiv de nivelare optică

Cod articol: 0601068002
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de nivelare laser

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601068002
EAN / GTIN 3165140744997
Număr producător 0601068002
L-Număr L00590 1455

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de nivelare optică GOL 26 D
  • extrem de robust – ideal pentru utilizare în aer liber
  • proiectat pentru utilizare în aer liber cu carcasă metalică robustă cu protecție împotriva prafului și stropirii
  • design robust cu colimator țintă și sistem integrat CAN Lib
  • transport securizat cu Dispozitiv de blocare compensator
  • Pin reglabil
  • cheie hexagonală
  • Trepied BT 160 Professional
  • jojă GR 500 Professional
  • valiză de transport
  • protector de obiectiv
  • fir cu plumb

Caracteristică:

  • Domeniul de lucru: 100 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
  • Greutate, aproximativ: 1,5 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Unitatea de măsură: 360 grade
  • Precizia de nivelare: ± 1. 6 mm la 30 m
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 54
  • Magnificare: 26 x
  • Precizie unghiulară: 1°

Livrare:

  • Mandrină de reglare
  • Cleșă cu șuruburi
  • Suport de construcție BT 160 Professional
  • Tăbliță de măsurare GR 500 Professional
  • Cazetă de lucru
  • Protector de lentile
  • Senoid

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături