Nivelă laser combinatăă GCL 2-50 G cu Trepied

Cod articol: 0601066M01
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601066M01
EAN / GTIN 4059952511092
Număr producător 0601066M01
L-Număr L00590 1325

Descriere

Descriere:

  • Nivelă laser combinată GCL 2-50 G
  • gata de utilizare pe teren
  • laserul combinat GCL 2-50 G Professional face alinierea și transmisia ușoară
  • Designul său robust cu carcasă cauciucată pentru o mai bună protecție a sticlei încastrate și protecția IP 64 împotriva prafului și stropirii asigură o concentrare completă asupra sarcinii la îndemână
  • Comutatorul ON/OFF și tastatura cu un buton asigură o operare ușoară
  • Pentru pornire imediată
  • modul receptor laser GCL este întotdeauna activat
  • Liniile laser verzi și punctele de lipire verzi
  • vizibile în mod clar
  • sporesc vizibilitatea în medii mai luminoase
  • Fixare comodă
  • rapidă şi sigură datorită suportului universal RM 10 Professional
  • care dispune de magneţi foarte puternici
  • RM 10 Professional permite poziționarea precisă a liniilor laser în jurul punctelor de lipire
  • Modelul robust GCL 2-50 G Professional este ideal pentru o gamă largă de aplicații
  • cum ar fi vindecarea în construcții uscate
  • prize de montare și uși și puncte de transmisie la montarea corpurilor de iluminat
  • GCL 2-50 G Professional oferă linii de lucru de până la 15 m
  • care pot fi extinse până la 50 m cu receptorul profesional LR 7 opțional
  • RM 10 Professional este compatibil cu clema opțională DK 10 Professional pentru plafon pentru aplicații de tavan sau pentru ajustări fine de înălțime

Caracteristică:

  • Distanța de lucru puncte laser, max.: 10 m
  • Distanța de lucru cu receptor: până la 50 m
  • Distanța de lucru: până la 15 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 45 °C
  • Culoarea punctelor de lipire: verde
  • Culoarea liniei laser: verde
  • Greutate, aprox. : 0,58 kg
  • Receptor laser compatibil: LR 7
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Clasa laser: 2
  • Precizia punctului de lipire: ± 0. 7 mm/m* (* plus deviația dependentă de utilizare)
  • Precizia de nivelare: ± 0,3 mm/m* (* plus. deviație în funcție de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 2 linii / 2 puncte
  • Față de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet pentru trepied: 1/4″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 64
  • Alimentare: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Livrare:

  • Suport de construcție BT 150 Professional
  • Suport rotativ RM 10 Professional
  • Placă țintă laser
  • Sac
  • Pungă
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături