Laser combinat GCL 2-15 G

Cod articol: 0601066J00
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601066J00
EAN / GTIN 3165140869553
Număr producător 0601066J00
L-Număr 468488 2-15G

Descriere

Descriere:

  • Laser combinat GCL 2-15 G
  • Vizibilitate de până la patru ori mai bună cu linii laser verzi și versatilitate optimă - laserul combinat Bosch GCL 2-15 G Professional
  • Cele două linii laser permit o aliniere verticală și orizontală precisă
  • în timp ce punctele roșii cu plumb facilitează aplicațiile de transmisie
  • Aliniați cu ușurință liniile laser în jurul punctelor cu plumb cu ajutorul versatilului suport rotativ RM 1 Professional
  • GCL 2-15 G Professional este potrivit pentru diverse lucrări
  • cum ar fi suspendarea tavanelor
  • instalarea țevilor de scurgere și montarea pardoselilor
  • Oferă
  • de asemenea
  • o transmisie punctuală pentru fixarea lămpilor
  • GCL 2-15 G Professional are o rază de acțiune a liniei laser de până la 15 m și se autonivelează în mai puțin de 4 secunde
  • Acest laser combinat este ideal pentru a fi utilizat cu suportul pivotant RM 1 Professional
  • care poate fi atașat rapid prin intermediul unui mecanism glisant simplu
  • datorită protecției IP 54 împotriva prafului și a stropilor de apă
  • acesta este foarte robust
  • Atunci când laserul este oprit
  • dispozitivul de blocare a pendulului este activat automat pentru un transport sigur și o depozitare convenabilă
  • Inclus în livrare: Valiză Craftsman
  • suport rotativ RM 1 Professional
  • clemă de tavan
  • placă țintă laser
  • 3 baterii LR6 de 1,5 V

Caracteristică:

  • Volum: 12,275 dm3
  • Greutate brută: 2,17 kg
  • Greutate netă: 0,899 kg
  • Lățime dimensiune: 281 mm
  • Dimensiune înălțime: 134 mm
  • Lungime dimensiune: 326 mm

Livrare:

  • Cazetă pentru instrumente
  • Montaj rotativ RM 1 Professional
  • Codă de fixare în tavan
  • Placă țintă laser
  • 3 x 1,5 V LR6 baterie (AA)