Nivelă laser GLL 3-80 G

Cod articol: 0601063Y00
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601063Y00
EAN / GTIN 4059952524870
Număr producător 0601063Y00
L-Număr L00590 1515

Descriere

Descriere:

  • nivela laser GLL 3-80 G
  • nivela laser GLL 3-80 G Professional oferă o vizibilitate ridicată prin proiecția de linii puternice 3 x 360°
  • Liniile sale laser verzi oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât liniile roșii
  • Acest instrument poate fi utilizat în întreaga cameră și datorită celor trei linii laser este perfect pentru nivelare orizontală și verticală simultană - pentru o funcționare extrem de eficientă
  • Este ușor de utilizat datorită interfeței sale intuitive de utilizator
  • Acest instrument a fost proiectat pentru o gamă largă de aplicații
  • inclusiv tavane suspendate
  • de stabilire a podelei
  • instalarea ferestrelor
  • instalarea de rafturi
  • instalarea de conducte de drenaj
  • Construcție brută pentru gips-carton
  • construcția casei și așezarea plăcilor
  • GLL 3-80 G Professional se poate auto-nivela până la ± 4° în mai puțin de 4 secunde cu o precizie de ± 0,3 mm/m*/** și are o rază de acțiune de până la 120 m atunci când este utilizat cu receptorul laser LR 7 opțional Este compact
  • comod și robust

Caracteristică:

  • Distanța de lucru cu receptor: până la 120 m
  • Distanța de lucru: până la 30 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 40 °C
  • Culoarea liniei laserului: verde
  • Greutate, aproximativ: 0,82 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Clasa laserului: 2
  • Precizia de nivelare: +/- 0. 3 mm/m*/** (*pentru cele patru intersecții orizontale, **plus abaterea dependentă de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 3 x 360 ° linie
  • Față de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet pentru trepied: 1/4″, 5/8″
  • Alimentare: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Livrare:

  • 4 baterii LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placă de țintă laser
  • Sac
  • Bag
  • Cutie de instrumente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături