Nivelă laser GLL 2-15 G cu Trepied

Cod articol: 0601063W01
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
    Tip produs Laser cu linii în cruce

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601063W01
    EAN / GTIN 4059952511061
    Număr producător 0601063W01
    L-Număr L00590 1338

    Descriere

    Descriere:

    • GLL 2-15 G Nivelă laser
    • GLL 2-15 G Professional Nivelă laser este cel mai simplu mod de a obține rezultate precise
    • gata de utilizare la locul de muncă
    • Designul său robust cu carcasă cauciucată pentru o mai bună protecție a sticlei încastrate și protecția IP 64 împotriva prafului și stropirii asigură o concentrare completă asupra sarcinii la îndemână
    • Comutatorul ON/OFF și tastatura cu un buton asigură o operare ușoară
    • Liniile verticale și orizontale cu laser verde oferă o vizibilitate mai bună în medii mai luminoase
    • Fixare comodă
    • rapidă şi sigură datorită suportului universal LB 10 Professional
    • care dispune de magneţi foarte puternici
    • Accesoriul profesional LB 10 este compatibil cu clema de plafon profesională DK 10 opțională pentru aplicații de plafon sau pentru reglaje fine ale înălțimii
    • Acest laser cu linie este alegerea perfectă pentru aplicații cu o zonă de lucru clară
    • cum ar fi instalarea de plafoane suspendate
    • rafturi suspendate
    • montarea conductelor de drenaj și alinierea corpurilor de iluminat
    • Laserul cu linie profesională GLL 2-15 G oferă un interval de lucru de până la 15 m și o autonomie de nivelare de până la +/- 4° în mai puțin de 4 secunde

    Caracteristică:

    • Domeniul de lucru: până la 15 m
    • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
    • Culoarea liniei laser: verde
    • Greutate, aproximativ: 0,57 kg
    • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
    • Precizia de nivelare: ± 0,3 mm/m* (* plus. deviație în funcție de aplicație)
    • Timp de nivelare: 4 s
    • Proiecție: 2 linii
    • Față de auto-nivelare: ± 4°
    • Filet pentru trepied: 1/4″
    • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 64
    • Alimentare: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

    Livrare:

    • Suport de construcție BT 150 Professional
    • Suport universal LB 10
    • Placă țintă laser
    • Sac
    • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături