Linie laser GLL 3-80 CG

Cod articol: 0601063T03
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601063T03
EAN / GTIN 3165140979894
Număr producător 0601063T03
L-Număr L00590 1113

Descriere

Descriere:

Telemetru cu laser GLL 3-80 CG. Laserul de linie profesional GLL 3-80 CG este ușor de conectat și oferă o vizibilitate excelentă datorită proiecției clare a 3 linii de 360°. Liniile laser verzi strălucitoare oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât liniile roșii. Datorită monitorizării inovatoare CAL Guard și a conexiunii Bluetooth® la aplicația pentru smartphone, sunt posibile operarea de la distanță, reglarea fără contact și o precizie ridicată. Datorită liniilor de 3 x 360° emise de acest dispozitiv, este posibilă nivelarea simultană pe orizontală și verticală și, prin urmare, o eficiență ridicată a muncii. Acest laser cu linii a fost dezvoltat pentru construcția de pardoseli, montarea de ferestre, montarea de rafturi, construcția brută pentru gips-carton și montarea de gresie. Datorită tehnologiei cu sursă dublă de alimentare a aparatului GLL 3-80 CG Professional, funcționarea este posibilă atât cu baterii reîncărcabile Li-Ion de 12 V, cât și cu baterii alcaline standard, un plus de flexibilitate. Aparatul este capabil să se autonivelare până la +/- 4° pe suprafețe neplane în mai puțin de 4 secunde, cu o precizie excelentă de ± 0,2 mm/m*/** și are o rază de acțiune de până la 120 m atunci când este utilizat cu receptorul opțional LR 7 Professional. Acest laser liniar este compact, ușor de utilizat și extrem de robust (IP54***). Inclus în livrare: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), suport universal BM 1 Professional (0 601 015 A01), placă țintă laser, geantă.

Caracteristică:

  • Volum: 24,608 dm3
  • Greutate brută: 4 kg
  • Greutate netă: 0,918 kg
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 155 mm
  • Lungime dimensiune: 441 mm

Produse potrivite

Accesorii