Nivelă laser GLL 3-80 C, cu 4 x 1,5 V LR6, adaptor rindea cu acumulatori AA1, Trepied BT 150

Cod articol: 0601063R01
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
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601063R01
EAN / GTIN 3165140888295
Număr producător 0601063R01
L-Număr L00590 1207

Descriere

Descriere:

  • Nivelă laser GLL 3-80 C
  • nivela laser GLL 3-80 C Professional este ușor de conectat și oferă o vizibilitate excelentă prin proiecția de 3 x 360° linii
  • Datorită monitorizării inovatoare a CAL Guard și conexiunii Bluetooth® la aplicația smartphone
  • este posibilă operarea de la distanță
  • reglarea contactless și precizia ridicată
  • Diodele puternice asigură vizibilitate ridicată
  • în timp ce liniile de 3 x 360° permit nivelarea simultană orizontală și verticală
  • asigurând astfel o eficiență ridicată a muncii
  • Acest laser linie a fost dezvoltat pentru construcția de pardoseli
  • asamblarea ferestrelor
  • instalarea de rafturi
  • montarea de țevi de drenaj
  • construcția de coajă pentru gips-carton și de stabilire a plăcilor
  • Tehnologia cu sursă dublă de alimentare în GLL 3-80 C Professional permite operarea cu baterii Li-Ion de 12 V și baterii alcaline standard pentru o flexibilitate suplimentară
  • Dispozitivul este capabil Auto-nivelare pe suprafețe neplane în mai puțin de 4 secunde
  • cu o precizie excelentă de ± 0,2 mm/m*/** până la +/- 4° și are o rază de acțiune de până la 120 m atunci când se utilizează receptorul profesional LR 6 sau LR 7 opțional Acest laser cu linie este compact
  • ușor de utilizat și extrem de robust

Caracteristică:

  • Volum: 17,106 dm3
  • Greutate brută: 3,14 kg
  • Greutate netă: 2,15 kg
  • Lățime dimensiune: 250 mm
  • Dimensiune înălțime: 115 mm
  • Lungime dimensiune: 595 mm

Livrare:

  • Suport de construcție BT 150 Professional
  • Adaptor pentru baterii alcaline AA1
  • Placă țintă laser
  • Sac
  • Pungă
  • 4 x 1,5 V LR6 baterie (AA)