Nivelă laser GLL 2-10

Cod articol: 0601063L00
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601063L00
EAN / GTIN 3165140850247
Număr producător 0601063L00
L-Număr L00590 1085

Descriere

Descriere:

  • Nivelă laser GLL 2-10
  • compact GLL 2-10 Professional face munca de nivelare în medii interioare ușor
  • Cu o Nivelă laser orizontală și verticală
  • este ideal pentru lucrul la distanțe scurte
  • Datorită unui singur comutator de glisare și a două comutatoare de presiune clare
  • acest laser cu linie compactă oferă operare intuitivă și manevrare excelentă la nivelare
  • GLL 2-10 Professional cu protecție împotriva prafului și stropirii conform IP 54 este foarte robust
  • Este potrivit pentru diverse aplicații de interior
  • cum ar fi plafoane suspendate
  • rafturi de montare
  • uși și prize
  • instalarea de țevi de drenaj și de stabilire a plăcilor de podea
  • GLL 2-10 Professional are o gamă de lucru de până la 10 m și se poate auto-nivel de până la +/- 4 ° în mai puțin de 4 secunde
  • Când dispozitivul este oprit
  • blocarea pendulului este activată pentru transport în siguranță
  • Ideal pentru utilizarea cu suportul rotativ opțional RM 1 profesional
  • care poate fi montat rapid folosind un mecanism simplu de glisare

Caracteristică:

  • Volum: 2,38 dm3
  • Greutate brută: 0,875 kg
  • Greutate netă: 0,473 kg
  • Lățime dimensiune: 140 mm
  • Dimensiune înălțime: 100 mm
  • Lungime dimensiune: 170 mm

Livrare:

  • Sac de protecție
  • 3 x 1,5 V LR6 baterie LR6 (AA)