Laser rotativ GRL 600 CHV

Cod articol: 0601061F01
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
Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601061F01
EAN / GTIN 4059952648392
Număr producător 0601061F01

Descriere

Descriere:

  • Laser rotativ GRL 600 CHV
  • Robust
  • rezistent la șantierele de construcții - robustul GRL 600 CHV Professional se dovedește chiar și în cele mai dificile condiții
  • Construcția sa robustă îl face rezistent la șocuri și oferă protecție IP68 împotriva prafului și a apei
  • pentru o funcționare extrem de flexibilă în ciuda vremii nefavorabile
  • Oferă o conectivitate convenabilă
  • asigurând o muncă mai concentrată și mai puțin timp pierdut
  • Este intuitiv de utilizat datorită ecranului său și accesului la aplicația Levelling Remote App
  • care vizualizează toate funcțiile
  • inclusiv reglarea dublă a înclinării
  • economisind timp prețios
  • Acest laser de înaltă precizie oferă o durată lungă de funcționare pentru o muncă neîntreruptă
  • atât cu sistemul reîncărcabil de 18 V
  • cât și cu bateriile alcaline incluse
  • Această unealtă este concepută pentru aplicații în aer liber care implică săpături
  • betonări
  • amenajări peisagistice și lucrări de fațadă
  • GRL 600 CHV dispune
  • de asemenea
  • de un receptor de înaltă calitate cu o zonă de recepție de 125 mm
  • afișaj pe două fețe și o funcție de compensare în milimetri
  • Calibrarea instrumentului este rapidă și ușoară
  • conform instrucțiunilor pas cu pas din aplicația intuitivă - economisind timp și resurse și asigurând rezultate precise la fiecare lucrare
  • Cu ″modul mască″ practic disponibil în aplicație
  • pot fi evitate reflexiile și interferențele cu alte echipamente de pe șantier

Caracteristică:

  • Volum: 63,229 dm3
  • Greutate brută: 9,64 kg
  • Greutate netă: 4,443 kg
  • Lățime dimensiune: 396 mm
  • Dimensiune înălțime: 358 mm
  • Lungime dimensiune: 446 mm

Livrare:

  • Receptor laser LR 60 Professional
  • Suport pentru receptor RB 60 Professional
  • Adaptor pentru baterie BA 1 Professional
  • 4 x baterie LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)
  • L-BOXX 374