Laser rotativ GRL 300 HV + LR 1 în L-BOXX

Cod articol: 0601061505
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601061505
EAN / GTIN 4053423300963
Număr producător 0601061505

Descriere

Descriere:

  • Laser rotativ GRL 300 HV + LR 1 în L-BOXX
  • Manipulare ușoară cu auto-nivelare orizontală și verticală
  • Facil de utilizat datorită unui buton pentru fiecare funcție și a afișajului auto-explicativ, Reglabil rapid în utilizare pe orizontală și verticală datorită autonivelării automate de 8% (± 5°)
  • Funcția de avertizare la șocuri comutabilă previne erorile de nivelare în caz de șocuri și vibrații
  • Receptor laser LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x baterie reîncărcabilă 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x baterie reîncărcabilă 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x încărcător VARTA

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 360 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 242 mm
  • Dimensiune lungime: 440 mm
  • Domeniu de lucru cu receptor: până la 300 m (diametru)
  • Distanța de lucru cu receptor, semn: bis zu
  • Zona de lucru cu receptor, valoare: 300 m
  • Domeniu de lucru fără receptor: până la 60 m (diametru)
  • Zona de lucru fără receptor, semn: bis zu
  • Zona de lucru fără receptor, valoare: 60 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 50 °C
  • Temperatura de funcționare, până la: 50 °C
  • Temperatura de funcționare, de la: -10 °C
  • Greutate brută: 5,52 kg
  • Culoare Linie laser: rot
  • Greutate, aprox.: 1.8 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Temperatura de depozitare, până la: 70 °C
  • Temperatura de depozitare, de la: -20 °C
  • Diodă laser: 635 nm, < 5 mW
  • Clasa laser: 3R
  • Greutate netă: 1,46 kg
  • Precizia de nivelare: ± 3,0 mm la 30 m* (* plus abatere în funcție de aplicație)
  • Timp de nivelare: 15 s
  • Viteza de rotație: 150, 300, 600 min-1
  • Interval de autonivelare: ± 5° (8 %)
  • Filet pentru trepied: 5/8″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 54
  • Sursă de alimentare: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Volum: 38,333 dm3

Produse potrivite

Accesorii