Mașină de tuns iarba fără fir GRA 18V2-46

Cod articol: 06008C8000
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
Cod articol 06008C8000
EAN / GTIN 4059952654812
Număr producător 06008C8000
L-Număr L00590 1878

Descriere

Descriere:

  • Întreținerea gazoanelor mai mari este adesea asociată cu cerințe ridicate care necesită o mașină de tuns iarba puternică.
  • Am dezvoltat GRA 18V2-46 Professional wireless ca o mașină de tuns iarba puternică și fiabilă pentru gazonul dvs. - Toate în cadrul sistemului Bosch Professional 18V.
  • Motorul său puternic BITURBO fără perii funcționează pe două baterii 18V și asigură performanțe ridicate, timp de funcționare mai lung și o durată lungă de viață.
  • Mânerul pliabil permite plierea mașinii de tuns gazonul într-un mod compact, pentru transport ușor și depozitare ușoară, chiar și în poziție verticală.
  • Mânerul ergonomic cu mâner moale și reglare pe înălțime în 2 pași asigură o postură mai sănătoasă și vă face munca mai confortabilă.
  • Mașina de tuns are un diametru de tăiere de 46 cm și oferă o reglare a înălțimii de tăiere în 5 pași de la 30 la 70 mm.
  • Puntea din oțel a mașinii de tuns gazonul este extrem de robustă; poate rezista la sarcini mai mari și ajută la prelungirea duratei de viață a mașinii de tuns gazonul.
  • Coșul său textil de 60 litri pentru colectarea ierbii și dopul pentru mulci vă oferă flexibilitatea de a colecta iarba tăiată sau de a o utiliza ca îngrășământ natural pentru gazonul dvs.
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare.
  • Mașina de tuns iarbă este furnizată atât cu un bușon de mărunțire, cât și cu un colector de iarbă textil de 60 litri.

Caracteristică:

  • Înălțime de tăiere, până la: 70 mm
  • Gama de înălțime de tăiere: 30 - 70 mm
  • Volum de prindere: 60 litri
  • Diametrul roții, față: 170 mm
  • Diametrul roții, spate: 240 mm
  • Diametrul roții (V/H): 170/240 mm
  • Tensiune: 18,0 V
  • Tensiune / capacitate: 18,0 V V
  • Înălțimea de tăiere, de la: 30 mm
  • Lățimea de tăiere: 46 cm

Livrare:

  • Masina de tuns iarba fara fir GRA 18V2-46
  • carton
  • Plug pentru mărunțire (1 600 A02 R3X)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături