Sondă de gaze de eșapament cu prefiltru - pentru motoare industriale

Cod articol: 0600 7556
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sondă 050 CO2

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0600 7556
EAN / GTIN 4029547021350
Număr producător 0600 7556

Descriere

Descriere:

Sonda pentru gaze de ardere (împreună cu instrumentul de măsurare adecvat) are performanțe remarcabile atunci când se efectuează măsurători profesionale ale gazelor de ardere la motoarele industriale staționare. Deoarece este realizată în întregime din metal, acest lucru împiedică topirea mânerului din cauza căldurii radiate de conducta de gaze de ardere. Sonda pentru gaze de ardere poate fi utilizată la temperaturi ale gazelor de ardere de până la 1.000 °C. De asemenea, sunt posibile măsurători la suprapresiuni ridicate (până la max. 100 mbar la vârful sondei)
  • Potrivit în special pentru măsurători pe motoare diesel datorită filtrului preliminar
  • Faptul că sonda pentru gaze de ardere dispune de un filtru preliminar o face ideală pentru măsurători pe motoare diesel staționare. Filtrul preliminar protejează sonda de prelevare a gazelor de particule diesel. Filtrul preliminar este sudat permanent pe sonda de gaze de ardere și, prin urmare, nu poate aluneca sau se poate pierde
  • Un filtru suplimentar de particule este amplasat în furtunul sondei de gaze de ardere, oferind protecție împotriva oricărei alte contaminări
  • Un termocuplu suplimentar este, de asemenea, disponibil la comandă. Acesta permite măsurarea în paralel a temperaturii din gazele de ardere. Împreună cu termocuplul este livrat și un mâner de protecție termică, care previne arderea pe mânerul metalic
  • Fusul sondei este ușor de înlocuit
  • Aplicații
  • Sonda de gaze de ardere cu filtru preliminar pentru motoare industriale este potrivită (în combinație cu un instrument de măsurare compatibil) pentru următoarele aplicații:
  • Măsurarea gazelor de ardere la motoarele industriale
  • Măsurarea gazelor de ardere la convertizoarele catalitice
  • Măsurarea gazelor de ardere la alte instalații industriale cu suprapresiune ridicată