Cunei de măsurare, plastic, 0,1 mm 0,5 - 11 mm

Cod articol: 0598601
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0598601
    EAN / GTIN 4029713234676
    Număr producător 0598601
    L-Număr L40510 1346

    Descriere

    Execuţie:

    • piesele de citit nu sunt acoperite cu strălucire
    • Oțel special

    Descriere:

    Cunei de măsurare, plastic 0,5 - 10 mm

    Caracteristică:

    • Material: Material plastic
    • Domeniu de măsurare (mm): 0,5 - 11

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături