Descriere:
Clema de curent testo 770-3 este clema ampermetrică ideală pentru sarcini de măsurare solicitante în medii de aplicare restrânse. Piciorul mobil al clemei poate fi complet retras în instrument. Ca urmare, instrumentul permite prinderea deosebit de precisă a conductorilor poziționați strâns.
Grație rezoluției îmbunătățite, rezultatele de înaltă precizie sunt generate și în intervalul de curent inferior. De asemenea, testo 770-3 are un domeniu extins de măsurare a tensiunii de până la 1000 V. În plus, clema de curent poate fi utilizată și pentru aplicații mai specializate, cum ar fi curentul de pornire, puterea și măsurătorile μA. Cu adaptorul de temperatură disponibil opțional pentru sondele cu termocuplu, temperaturile pot fi măsurate, de asemenea, pe lângă parametrii electrici (sonda cu termocuplu adecvată tip K poate fi comandată separat). Mensa ampermetrică recunoaște și selectează automat AC/DC și alți parametri, cum ar fi rezistența, continuitatea, dioda și capacitatea. Acest lucru face ca operarea să fie mai ușoară și mai sigură ca niciodată.Valorile de măsurare pot fi vizualizate în mod clar pe afișajul în două părți al clemei de măsură și în testo Smart App. Testo 770-3 poate fi conectat rapid și ușor la testo Smart App și la alte instrumente de măsurare Testo prin Bluetooth. În aplicație, puteți afișa procesul de măsurare sub formă de grafic pe smartphone/tabletă și puteți salva și trimite valorile măsurate direct ca raport.