Descriere:
Sistemul testo Saveris 2 WiFi data logger este soluția simplă, versatilă și fiabilă pentru măsurarea și monitorizarea valorilor de temperatură și umiditate în spațiile de depozitare, răcire și de lucru. Instalarea sistemului este o joacă de copii și se poate face prin intermediul unui browser.
Monitorizarea umidității și temperaturii cu testo Saveris 2Sistemul de monitorizare a umidității și temperaturii este format din cel puțin un înregistrator de date WiFi și acces gratuit la cloud (stocare online a datelor). Ca parte a acestui sistem de înregistrare a datelor, înregistratorul de date testo Saveris 2-H2 cu senzorul de temperatură și umiditate conectabil (opțional) stochează toate valorile măsurate și le transferă direct în Testo Cloud prin WiFi. Cu ajutorul funcției de alarmă, puteți fi avertizat imediat prin e-mail sau SMS (opțional) atunci când valorile limită sunt încălcate.
Pachetele Testo Cloud: Basic (gratuit) și AdvancedTesto Cloud este elementul central de control pentru configurarea sistemului dumneavoastră testo Saveris 2. Aici puteți configura înregistratoarele de date WiFi, seta alarmele de limită și evalua datele de măsurare. Cu un smartphone, o tabletă sau un PC cu acces la internet, puteți accesa oricând și oriunde toate valorile măsurate și funcțiile de analiză. Pentru a accesa Testo Cloud, trebuie mai întâi să vă înregistrați la www.saveris.net.
În funcție de gama de funcții dorită, puteți alege între funcționalitatea gratuită Basic și cea mai extinsă Advanced atunci când utilizați Testo Cloud:
Caracteristici: Basic (gratuit) /
[Advanced]- Ciclu de măsurare: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Ciclu de comunicare: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Stocare date: Max. 3 luni / [Max. 2 ani]
- Raportări: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automat (.pdf/. csv)]
- Număr de utilizatori pe cont: 1 / [10]
- Număr de înregistratoare de date WiFi pe cont: Nelimitat / [Nelimitat]
- Opțiuni de alarmă: Limite de alarmă superioare/inferioare / [Limite de alarmă superioare/inferioare / întârziere alarmă / temporizare alarmă]
- Noificări de sistem: Notificare baterie scăzută / Legătură radio întreruptă / Alimentare întreruptă / [Notificare baterie scăzută / Legătură radio întreruptă / Alimentare întreruptă]
- Alarmă E- Mail: Da / [Da]
- Alarmă SMS: Nu / [Include 25 SMS per logger pe an / posibilitatea de a achiziționa pachete SMS suplimentare]
Dacă alegeți să beneficiați de pachetul Advanced, aveți de asemenea posibilitatea de a alege între pachete de licențe care diferă prin perioada de valabilitate (licență pe 12 luni cu Best. - nr. 0526 0735, licență pe 24 de luni cu nr. de comandă 0526 0732 și licență pe 36 de luni cu nr. de comandă 0526 0733).
Gravator de date Wi-Fi: avantaje și funcțiiValorile măsurate în prezent, încălcările limitelor și durata de viață rămasă a bateriei pot fi citite pe afișajul înregistratorului de date. Bateriile standard (AA) au o durată de viață de 12 luni și pot fi înlocuite de către utilizator în orice moment. Memoria internă de date a înregistratorului de date WiFi are o capacitate de 2 x 10.000 de valori măsurate, iar carcasa este protejată conform IP54.
Nota: Pentru a utiliza înregistratorul de date testo Saveris 2-H2 WiFi, aveți nevoie și de o sondă conectabilă (vă rugăm să o comandați separat).