Descriere:
Sistemul de înregistrare a datelor testo Saveris 2 WiFi este soluția simplă, versatilă și fiabilă pentru măsurarea și monitorizarea valorilor de temperatură și umiditate în spațiile dvs. de depozitare, răcire și de lucru. Instalarea sistemului este o joacă de copil și se poate face prin intermediul unui browser.
Monitorizarea umidității și temperaturii cu testo Saveris 2Sistemul de monitorizare a umidității și temperaturii este format din cel puțin un înregistrator de date WiFi și acces la cloud (stocare online a datelor). Ca parte a acestui sistem de înregistrare a datelor, înregistratorul de date de temperatură și umiditate testo Saveris 2-H1, cu senzori de temperatură și umiditate integrați, stochează toate valorile măsurate și le transferă direct în Testo Cloud prin WiFi. Cu ajutorul funcției de alarmă, puteți fi avertizați imediat prin e-mail sau SMS (opțional) atunci când valorile limită sunt încălcate.
Pachetele Testo Cloud: Basic (gratuit) și AdvancedTesto Cloud este elementul central de control pentru configurarea sistemului testo Saveris 2. Aici puteți configura înregistratoarele dvs. de date WiFi, puteți seta alarme de limită și puteți evalua datele de măsurare. Cu un smartphone, o tabletă sau un PC cu acces la internet, puteți accesa oricând și oriunde toate valorile măsurate și funcțiile de analiză. Pentru a accesa Testo Cloud, trebuie mai întâi să vă înregistrați la www.saveris.net.
În funcție de gama de funcții dorită, puteți alege între funcționalitatea gratuită Basic și cea mai extinsă Advanced atunci când utilizați Testo Cloud:
Caracteristici: Basic (gratuit) /
[Advanced]- Ciclu de măsurare: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Ciclu de comunicare: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Stocare date: Max. 3 luni / [Max. 2 ani]
- Raportări: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automat (.pdf/. csv)]
- Număr de utilizatori pe cont: 1 / [10]
- Număr de înregistratoare de date WiFi pe cont: Nelimitat / [Nelimitat]
- Opțiuni de alarmă: Limite de alarmă superioare/inferioare / [Limite de alarmă superioare/inferioare / întârziere alarmă / temporizare alarmă]
- Noificări de sistem: Notificare baterie descărcată / Legătură radio întreruptă / Alimentare întreruptă / [Notificare baterie descărcată / Legătură radio întreruptă / Alimentare întreruptă]
- Alarmă prin e-mail: Da / [Da]
- Alarmă prin SMS: Nu / [Include 25 SMS per logger pe an / posibilitatea de a achiziționa pachete SMS suplimentare]
- Export de date de măsurare (interfață API): Nu / [Da]
Dacă decideți să beneficiați de pachetul Advanced, aveți, de asemenea, posibilitatea de a alege între pachete de licențe care diferă în ceea ce privește durata (licență de 12 luni cu nr. de comandă 0526 0735, licență de 24 de luni cu nr. de comandă 0526 0735, licență de 24 de luni cu nr. nr. 0526 0732 și licență pe 36 de luni cu nr. de comandă 0526 0733).
Gravator de date Wi-Fi: avantaje și funcțiiValorile măsurate curente, încălcările limitelor și durata de viață rămasă a bateriei pot fi citite pe afișajul înregistratorului de date. Bateriile standard (AA) au o durată de viață de 12 luni și pot fi înlocuite de către utilizator în orice moment. Memoria internă de date a înregistratorului de date WiFi are o capacitate de 2 x 10.000 de valori măsurate, iar carcasa este protejată conform standardului IP30.