testo Saveris 2-T3 - înregistrator de date fără fir, 2 conexiuni pentru senzor de temperatură TE

Cod articol: 0572 2033
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
Tip produs Înregistrator de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0572 2033
EAN / GTIN 4029547017445
Număr producător 0572 2033

Descriere

Descriere:

Sistemul de înregistrare a datelor testo Saveris 2 WiFi este soluția simplă, versatilă și fiabilă pentru măsurarea și monitorizarea valorilor de temperatură în procese sau în spațiile dumneavoastră de depozitare, răcire și lucru. Instalarea sistemului este o joacă de copii și se poate face prin intermediul unui browser.

Monitorizarea temperaturii cu testo Saveris 2Sistemul de monitorizare a temperaturii este format din cel puțin un înregistrator de date WiFi și acces la cloud (stocare online a datelor). Ca o componentă a acestui sistem de înregistrare a datelor, înregistratorul de date testo Saveris 2-T3 cu până la 2 senzori de temperatură cu termocuplu conectabil (TC tip K, T, J) stochează toate valorile de temperatură măsurate și le transferă direct în Testo Cloud prin WiFi. Datorită senzorilor TC conectabili, este posibilă o gamă largă de măsurare de la -200 la +1350 °C. Cu ajutorul funcției de alarmă, puteți fi avertizat imediat prin e-mail sau SMS (opțional) atunci când valorile limită sunt încălcate.

Pachetele Testo Cloud: Basic (gratuit) și AdvancedTesto Cloud este elementul central de control pentru configurarea sistemului testo Saveris 2. Aici puteți configura înregistratoarele de date WiFi, seta alarmele de limită și evalua datele de măsurare. Cu un smartphone, o tabletă sau un PC cu acces la internet, puteți accesa oricând și oriunde toate valorile măsurate și funcțiile de analiză. Pentru a accesa Testo Cloud, trebuie mai întâi să vă înregistrați la www.saveris.net.

În funcție de gama de funcții dorită, puteți alege între funcționalitatea gratuită Basic și cea mai extinsă Advanced atunci când utilizați Testo Cloud:

Caracteristici: Basic (gratuit) / [Advanced]
  • Ciclu de măsurare: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Ciclu de comunicare: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Stocare date: Max. 3 luni / [Max. 2 ani]
  • Raportări: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automat (.pdf/. csv)]
  • Număr de utilizatori pe cont: 1 / [10]
  • Număr de înregistratoare de date WiFi pe cont: Nelimitat / [Nelimitat]
  • Opțiuni de alarmă: Limite de alarmă superioare/inferioare / [Limite de alarmă superioare/inferioare / întârziere alarmă / temporizare alarmă]
  • Noificări de sistem: Notificare baterie descărcată / Legătură radio întreruptă / Alimentare întreruptă / [Notificare baterie descărcată / Legătură radio întreruptă / Alimentare întreruptă]
  • Alarmă prin e-mail: Da / [Da]
  • Alarmă prin SMS: Nu / [Include 25 SMS per logger pe an / posibilitatea de a achiziționa pachete SMS suplimentare]
  • Export de date de măsurare (interfață API): Nu / [Da]

Dacă decideți să beneficiați de pachetul Advanced, aveți, de asemenea, posibilitatea de a alege între pachete de licențe care diferă în ceea ce privește durata (licență de 12 luni cu nr. de comandă 0526 0735, licență de 24 de luni cu nr. de comandă 0526 0735, licență de 24 de luni cu nr. nr. 0526 0732 și licență pe 36 de luni cu nr. de comandă 0526 0733).

Gravator de date Wi-Fi: avantaje și funcțiiValorile măsurate curente, încălcările limitelor și durata de viață rămasă a bateriei pot fi citite pe afișajul înregistratorului de date. Bateriile standard (AA) au o durată de viață de 12 luni și pot fi înlocuite de către utilizator în orice moment. Memoria internă de date a înregistratorului de date WiFi are o capacitate de 2 x 10.000 de valori măsurate, iar carcasa este protejată conform IP54.

Nota: Pentru a utiliza înregistratorul de date WiFi testo Saveris 2-T3, aveți nevoie, de asemenea, de cel puțin un senzor de termocuplu conectabil (opțional).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături