testo 176 T1 - Înregistrator de date pentru temperatură

Cod articol: 0572 1761
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
Tip produs Înregistrator de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0572 1761
EAN / GTIN 4029547011122
Număr producător 0572 1761

Descriere

Descriere:

Înregistratorul de date testo 176 T1 cu 1 canal este ideal pentru monitorizarea de înaltă precizie a temperaturii. Senzorul său intern înregistrează în mod continuu și fiabil temperatura aerului interior, de exemplu în depozitele frigorifice și de congelare. Senzorul său este un senzor de temperatură Pt100, ceea ce înseamnă că temperatura este măsurată și documentată cu o precizie extremă. Senzorul de temperatură Pt100 poate atinge o precizie de până la 0,2 °C
  • Memoria mare de date de măsurare a înregistratorului de date de temperatură are spațiu pentru până la 2 milioane de citiri. Prin urmare, temperatura poate fi monitorizată pe o perioadă lungă de timp, fără a fi nevoie de citirea frecventă a înregistratorului de date. Durata de viață a bateriei sale de până la 8 ani oferă, de asemenea, avantaje considerabile pentru monitorizarea și înregistrarea pe termen lung a temperaturii
  • Caracteristici tehnice și avantaje practice
  • Loggerul de date de temperatură testo 176 T1 are o carcasă metalică, ceea ce reprezintă un avantaj pentru monitorizarea temperaturii în sectorul industrial, de exemplu. Loviturile dure, de exemplu, declanșate de un palet pe un stivuitor, sunt respinse, iar impacturile mecanice nu au niciun efect. Prin urmare, înregistratorul de date poate fi utilizat pentru măsurători pe termen lung, chiar și în condiții extreme. De asemenea, înregistratorul de date de temperatură este complet rezistent la apă și praf, în conformitate cu clasa de protecție IP 68
  • Datele de măsurare sunt stocate în siguranță pe testo 176 T1 - nu se vor pierde, chiar dacă bateria este consumată sau schimbată
  • Înregistratorul de date de temperatură este testat și certificat pentru utilizarea în industria alimentară de către stația de testare ATP de la TÜV Süd, în conformitate cu DIN EN 12830. Este, de asemenea, conform cu HACCP
  • Domenii posibile de aplicare pentru înregistratorul de date de temperatură
  • Monitorizarea și documentarea temperaturii de depozitare
  • Monitorizarea temperaturii în zonele de depozitare a alimentelor congelate
  • Monitorizarea și documentarea temperaturii în zonele de depozitare la rece
  • Programarea și analiza înregistratorului de date
  • Există trei versiuni de software disponibile pentru programarea și citirea înregistratorului de date de temperatură și pentru analiza datelor de măsurare pe PC:
  • Software ComSoft Basic - disponibil pentru descărcare gratuită - pentru o programare rapidă a înregistratorului de date și o analiză ușoară a datelor
  • Software ComSoft Professional - disponibil, de asemenea, la comandă - oferă diverse opțiuni pentru efectuarea unei analize detaliate a valorilor de temperatură
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - disponibil, de asemenea, la comandă - ideal pentru cerințele speciale conform CFR 21 Part 11 pentru aplicații farmaceutice
  • Aveți nevoie de un cablu USB pentru a programa înregistratorul de date de temperatură, însă acesta nu este inclus în livrare. De asemenea, puteți utiliza cablul USB pentru a transfera datele de măsurare pe PC sau, în caz contrar, puteți utiliza un card SD. Ambele sunt disponibile la comandă ca accesorii opționale.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături