testo 831 Set - Instrument de măsurare a temperaturii în infraroșu și testo 106 Core

Cod articol: 0563 8315
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 8315
EAN / GTIN 4029547011726
Număr producător 0563 8315
L-Număr L40540 324

Descriere

Descriere:

Set ieftin pentru măsurarea temperaturii în infraroșu și a temperaturii la nivelul inimii Instrumentul de măsurare a temperaturii în infraroșu testo 831 înregistrează temperatura de suprafață fără contact.
  • Diametrul spotului de măsurare al acestui termometru cu infraroșu practic este de numai 3,6 cm la o distanță de 1 m
  • Avantajul: chiar și obiectele mai mici, de exemplu, vasele de iaurt, pot fi măsurate practic în trecere
  • Marcajul cu laser în două puncte indică cercul exact de măsurare
  • Acest lucru vă ajută să evitați erorile de măsurare
  • Termometrul testo 106, cu un vârf de măsurare subțire și robust, este ideal pentru verificarea rapidă a temperaturii la miez în cazul alimentelor sensibile
  • Lasă găuri de înțepătură abia vizibile
  • Ambele ajutoare sunt mici, la îndemână și întotdeauna la îndemână.