testo 826-T2 - Termometru cu infraroșu

Cod articol: 0563 8282
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 8282
EAN / GTIN 4029547011740
Număr producător 0563 8282
L-Număr L40550 176

Descriere

Descriere:

Asigurarea calității produselor este esențială în producția și prelucrarea alimentelor. Măsurarea temperaturii este o parte integrantă a controlului calității alimentelor. Cu termometrul nostru cu infraroșu testo 826-T2, verificările de temperatură pot fi efectuate rapid și ușor de către managerii din supermarketuri și din industria alimentară, precum și de către măcelari și brutari.Realizați măsurători de temperatură fără contact și nu numai cu ajutorul termometrului cu infraroșu
  • Îndepliniți cu ușurință cerințele HACCP:termometrul cu infraroșu este compatibil cu HACCP și, împreună cu husa de protecție TopSafe, este certificat conform EN 13485. Acest lucru îl face deosebit de potrivit pentru controlul calității produselor alimentare
  • Măsură rapid și precis:cu 2 măsurători pe secundă, temperatura de suprafață a produselor dvs. este scanată rapid și fără contact, într-un mod nedistructiv, la o rezoluție de 0,1 °C
  • Valori limită de temperatură dintr-o privire:în termometrul cu infraroșu pot fi introduse până la două valori limită de alarmă. Acest lucru vă oferă avantajul de a nu mai fi nevoit să vă uitați constant la afișaj atunci când măsurați temperatura paleților de marfă. Un semnal de alarmă vizual și acustic vă avertizează de îndată ce valorile limită superioare sau inferioare sunt depășite
  • Afișajul valorilor minime/maxime și funcția de menținere:afișajul valorilor minime/maxime arată cea mai mare și cea mai mică valoare a temperaturii de la ultima măsurare. Prin urmare, puteți monitoriza în mod fiabil bunurile dumneavoastră. Puteți păstra pe afișaj ultimele valori de temperatură măsurate utilizând butonul de menținere
  • Optica 6:1 și markerul laser cu punct de măsurare în 1 punct:utilizați laserul cu punct de măsurare în 1 punct pentru a marca centrul obiectului de măsurare. Optica 6:1 este deosebit de potrivită pentru măsurarea IR fără contact la distanțe scurte și medii
  • Accesorii practice incluse:cu testo 826-T2 primiți și geanta de protecție practică TopSafe. Carcasa de protecție este robustă, rezistentă la apă în conformitate cu clasa de protecție IP67 și poate fi curățată în mașina de spălat vase dacă este necesar. Suportul de perete/curea permite depozitarea sigură a termometrului cu infraroșu
Sunteți familiarizați cu termometrul nostru cu infraroșu de penetrare testo 826-T4? Acesta oferă aceleași avantaje ca și testo 826-T2 și dispune, de asemenea, de o sondă de penetrare fixată permanent pentru măsurarea temperaturii din marfă. Sonda de penetrare vă oferă o asigurare completă cu privire la temperatura la miez (de exemplu, în iaurturi sau carne), în cazul în care valorile limită de temperatură prescrise pentru bunuri sunt depășite în timpul măsurării cu infraroșu.