testo 816-1 - Sonometru

Cod articol: 0563 8170
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
Tip produs Aparat de măsurare a nivelului de zgomot

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 8170
EAN / GTIN 4029547012747
Număr producător 0563 8170
L-Număr L40550 179

Descriere

Descriere:

Sonometrul testo 816-1, vârf de gamă, respectă toate cerințele în ceea ce privește executarea măsurătorilor neconforme ale nivelului de zgomot conform IEC 61672-1 clasa 2 și ANSI S1.4 tip 2. Acest lucru îl face potrivit pentru efectuarea de măsurători ale nivelului de zgomot la locul de muncă, precum și în spații publice, în industrie și în producție
  • Testo 816-1 are toate caracteristicile pe care le are fratele său mai mic, testo 816, dar vine și cu un înregistrator de date încorporat care poate salva până la 31 000 de citiri și un software dedicat pentru PC
  • Nivelmetrul de sunet pentru profesioniști: măsurați, salvați, analizați
  • Testo 816-1 vine, de asemenea, cu o geantă practică de transport ″all-in-one″ și cu o serie întreagă de caracteristici și beneficii tehnice concepute pentru a vă permite să efectuați măsurători profesionale ale nivelului de zgomot ca parte a inspecțiilor de sănătate și siguranță și a controalelor de imixtiune. Printre beneficii se numără posibilitatea de a schimba rata de măsurare de la lent (o măsurare pe secundă) la rapid (o măsurare la fiecare 125 de milisecunde), în funcție de tipul de măsurare, și posibilitatea de a selecta între două tipuri de măsurare a frecvențelor: curba caracteristică A corespunde modului în care urechea umană percepe presiunea sonoră, în timp ce curba caracteristică C măsoară procentul de frecvență joasă a zgomotului
  • În plus, puteți utiliza și calibratorul de sunet opțional și șurubelnița inclusă în pachetul de livrare pentru a recalibra sonometrul testo 816-1 la fața locului, oriunde v-ați afla
  • Nivelmetrul de sunet are, de asemenea, un afișaj cu iluminare din spate pentru a fi utilizat în orice condiții de iluminare
  • Dar asta nu este deloc tot: sonometrul testo 816-1 are un înregistrator de date intern care poate salva până la 31 000 de măsurători și este livrat cu un cablu USB care vă permite să conectați sonometrul la un PC și să transferați datele direct, precum și un software dedicat pentru PC conceput pentru a vă ajuta să gestionați și să analizați datele pe care le-ați colectat
  • Domeniile de utilizare pentru sonometrul testo 816-1
  • Sănătatea și siguranța reprezintă o problemă cheie la locul de muncă, unde nivelurile de zgomot nu au voie să depășească anumite limite de decibeli. Dar nivelurile ridicate de zgomot reprezintă o problemă la fel de mare în locurile publice, unde zgomotul ambiental cauzat de trafic, industrie și evenimente publice nu numai că atinge niveluri pe care unii locuitori le consideră inconfortabile sau enervante, dar care pot fi și dăunătoare pentru sănătate
  • Nivelmetrul testo 816-1 este conceput pentru verificarea și măsurarea nivelurilor de zgomot la locul de muncă și în locurile publice, folosind măsurători selective sau pe termen lung.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături