testo 915i - Termometru cu sondă flexibilă și operare prin smartphone

Cod articol: 0563 4915
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 4915
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547023941
Copiaţi
Număr producător 0563 4915
Copiaţi
L-Număr L40540 466
Copiaţi
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Măsurare wireless a temperaturii: Termometrul testo 915i cu operare prin smartphone și Bluetooth face parte din portofoliul popular Testo Smart Probes. Termometrul oferă rezultate de măsurare rapide și fiabile și este versatil și ușor de utilizat datorită sondei flexibile - ceea ce îl face ideal pentru efectuarea măsurătorilor de temperatură, de exemplu, în locuri de măsurare la care sondele rigide nu pot avea acces
  • testo 915i - Termometru cu sondă flexibilă și funcționare prin smartphone
  • Senzor de temperatură flexibil, cu răspuns rapid (TC tip K, clasa 1) cu cablu acoperit cu fibră de sticlă (800 mm lungime), interval de măsurare de la -50 la +400 °C
  • Precizie ridicată de măsurare de până la ±1. 0 °C datorită calibrării sistemului ex-works
  • Pentru măsurători rapide și fără fir ale temperaturii, de exemplu în locuri greu accesibile
  • Mecanism inovator de blocare a mânerului pentru fixarea ușoară și sigură a sondelor de măsurare Testo plug-in
  • Versatil în toate aplicațiile relevante pentru temperatură: Compatibil cu toate sondele Testo și cu toate sondele standard de termocuplu de tip K
  • testo Smart App: Afișarea citirilor, prezentarea grafică clară a curbelor de temperatură, crearea de documentație la fața locului și trimiterea ca fișier PDF sau CSV
  • Conectare automată prin Bluetooth la smartphone-uri, tablete sau instrumente de măsurare Testo compatibile
  • Bluetooth cu o rază de acțiune de până la 100 m
  • Carcasă robustă și practică
  • Grație calității sale dovedite și a durabilității mari, vă puteți baza pe sonda Testo Smart Probe în orice condiții