testo 477 - stroboscop cu LED-uri

Cod articol: 0563 4770
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Stroboscop

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 4770
EAN / GTIN 4029547010651
Număr producător 0563 4770
L-Număr L40540 421
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Stroboscopul testo 477 LED face ca mișcările uimitor de rapide să pară că au loc cu încetinitorul. Acest lucru vă permite să verificați și să inspectați mașinile și sistemele în timp ce acestea sunt încă în funcțiune și să măsurați viteze de până la 300 000 rpm
  • Este imposibil să vă dați seama cu ochiul liber dacă ghidajul firului de la o mașină de tricotat funcționează corect. Prin urmare, este la fel de imposibil de spus dacă există nereguli în procesele de vibrație sau de rotație ale mașinilor sau sistemelor. Dar este o altă poveste cu stroboscopul testo 477 LED. Asta pentru că stroboscopul emite o serie de flash-uri care fac ca ceea ce vedeți să apară ca o ″imagine înghețată″
  • Stroboscopul testo 477 LED poate măsura, de asemenea, viteza de rotație a unor obiecte foarte mici și greu accesibile. Și pentru că nu este nevoie de semne de reflexie, nu este nevoie nici de oprirea mașinilor și nici de întreruperea proceselor de producție
  • Stroboscopul cu LED - caracteristici tehnice
  • Un interval de măsurare extrem de mare, de până la 300 000 de flash-uri pe minut (fpm) și o iluminare foarte mare, de până la 1 500 Lux, vă permit să efectuați măsurători ale vitezei de rotație de până la 300 000 rpm. O intrare și o ieșire de declanșare asigură conectivitatea cu sistemele externe și controlul prin intermediul unui senzor extern
  • Protecția integrată împotriva impactului și carcasa robustă cu grad de protecție IP65 a stroboscopului cu LED-uri (care permite, de asemenea, ștergerea acestuia) asigură faptul că testo 477 poate rezista în condiții de utilizare zilnică. Și datorită unei durate de funcționare mai lungi a bateriei, puteți efectua măsurători neîntrerupte timp de până la 5 ore.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături