testo 440 delta P - set de combinație de debit 1, Bluetooth®

Cod articol: 0563 4409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi debitului

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 4409
EAN / GTIN 4029547019449
Număr producător 0563 4409
L-Număr L40540 391
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Măsurați fără un cablu enervant: Cu ajutorul setului, efectuați toate măsurătorile relevante în conducta de ventilație și la difuzorul de aer/plafon.
  • Veți primi contorul climatic testo 440 dP, inclusiv senzorul de presiune diferențială, precum și capul de sondă cu rotor de 100 mm și capul de sondă cu fir cald (Ø 9 mm) pentru a fi atașate la mânerul universal Bluetooth® furnizat
  • Pentru măsurători mai confortabile, ambele capete de sondă pot fi combinate cu telescopul inclus în set
  • Echipamentul poate fi transportat confortabil și în siguranță în carcasa robustă.