testo 324 Profi-Set - dispozitiv de măsurare a presiunii și a scurgerilor testo 324 Profi-Set - dispozitiv de măsurare a presiunii și a scurgerilor

Cod articol: 0563 3240 71
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
Tip produs Senzor intensitate luminoasă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 3240 71
EAN / GTIN 4029547012495
Număr producător 0563 3240 71
L-Număr L40540 82

Descriere

Descriere:

Setul profesional testo 324 este demn de numele său. Pentru că nu există o modalitate mai profesională de a efectua testele legale pe conductele de gaz. Datorită unei game cuprinzătoare de accesorii, sunteți echipat pentru fiecare sarcină de măsurare implicată în testarea conductelor de gaz
  • Testele pentru conductele de gaz - aplicațiile
  • Testul de încărcare și testul de etanșeitate la conductele de gaz conform TRGI 2018
  • Stabilirea capacității de funcționare a conductelor de gaz conform TRGI 2018
  • Rezistența (testul de presiune), etanșeitate și teste recurente la conductele de gaze lichide conform TRF 2021
  • Testarea conductelor de apă uzată conform DIN EN 1610
  • Măsurarea presiunii diferențiale
  • Set profesionaltesto 324 cu instrument de măsurare a scurgerilor - avantaje
  • Simplu: Conexiunea cu un singur furtun îl face extrem de ușor de utilizat, în timp ce afișajul grafic color de înaltă rezoluție îl face, de asemenea, comod de utilizat
  • Eficient: Gestionarea locației de măsurare și a clienților: datele de măsurare pot fi stocate și documentate rapid și ușor în dosare de clienți create anterior, împreună cu atribuirea locației de măsurare (memorie pentru până la 500.000 de citiri)
  • Precizie: Precizia maximă este oferită de senzorii încorporați - un senzor de debit, un senzor de presiune absolută și doi senzori de presiune diferențială sunt toți integrați în instrumentul de măsurare a scurgerilor testo 324. Opțional, la instrumentul de măsurare pot fi conectate până la două sonde de temperatură sau sonde de înaltă presiune de până la 25 bar
  • Eficient: Pompa de presiune care este integrată în instrumentul de măsurare a scurgerilor testo 324 permite acumularea automată a presiunii până la 300 mbar și umplerea unității de alimentare. Aveți, de asemenea, opțiunea de a genera presiuni mai mari cu ajutorul pompei de testare manuală
  • Sigur: Test automat de service: carcasa sistemului cu unitatea de alimentare alimentează gazul cu ajutorul vezicii de gaz. Deoarece vezica de gaz este umplută cu gazul propriu al sistemului, nu există posibilitatea apariției unui amestec periculos de gaz-aer în timpul testului de service
  • Inteligent: Diagnosticare integrată a instrumentului: diagnosticare a erorilor, informații despre instrument, autotest de etanșeitate
  • Economic: Gestionarea energiei: oprirea automată a instrumentului (Auto-Off) și oprirea iluminării afișajului pot fi setate în cazul funcționării pe baterii
  • Practic: Imprimanta cu infraroșu permite imprimarea datelor de măsurare la fața locului în conformitate cu directivele legale
  • Versatil: Detectorul de gaz testo 316-2 permite detectarea fiabilă a scurgerilor de gaz
  • Durabil: Garanție de 2 ani
  • Recomandăm software-ul nostru opțional pentru PC EasyHeat pentru o prezentare convenabilă a proceselor de măsurare și pentru gestionarea datelor clienților dumneavoastră.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături