testo 206 pH2 Starter-Set - aparat de măsură pH/temperatură pentru medii semisolide

Cod articol: 0563 2066
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 0563 2066
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547002397
Copiaţi
Număr producător 0563 2066
Copiaţi
L-Număr L40550 97
Copiaţi
Producător Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Industria cosmetică, industria alimentară, industria metalurgică: instrumentul de măsurare a pH-ului/temperaturii testo 206-pH2 poate fi utilizat practic oriunde. Asta pentru că este ideal pentru măsurarea valorii pH-ului mediilor semisolide, cum ar fi, de exemplu:
  • produse alimentare vâscoase și care conțin proteine, cum ar fi jeleurile, brânza, fructele etc
  • Materiale lichide și moi sau pastelate, cum ar fi cremele și uleiurile
  • Lubrifianți de răcire solizi amestecați cu apă
  • Tehnologie de măsurare inteligentă: setul de pornire testo 206-pH2 pentru măsurarea pH-ului/temperaturii
  • Instrumentul de măsurare a pH-ului/temperaturii testo 206-pH2 este echipat cu un vârf de imersie pentru pH și un senzor de temperatură integrat care vă permite să efectuați simultan măsurători rapide și fiabile ale pH-ului și măsurători precise ale temperaturii la miez
  • Grație volumului de electrolit gel de dimensiuni complete și a spațiului liber inelar, senzorul de pH nu este doar etanș și nu necesită întreținere, ci și extrem de durabil și insensibil la murdărie
  • Sticle de dozare pentru calibrare: Soluțiile noastre de calibrare certificate DAkkS sunt potrivite pentru calibrarea sondei de pH. Sonda de pH este calibrată în orificiul de dozare integrat al flaconului dozator de calibrare. Acest lucru garantează o utilizare economică a soluției de calibrare
  • Funcția de recunoaștere automată a valorii finale vă sprijină pe tot parcursul măsurătorilor
  • Higienic și robust
  • Instrumentul de măsurare a pH-ului/temperaturii testo 206-pH2 este livrat cu o carcasă de protecție TopSafe care îi conferă clasificarea IP68: carcasa igienică, care se poate spăla în mașina de spălat vase, protejează instrumentul împotriva murdăriei, a apei și a șocurilor
  • Carcasa din aluminiu vă protejează instrumentul de măsurare a pH-ului/temperaturii în timpul transportului și depozitării.

Descărcări și documente

Produse potrivite