testo 206-pH2 - instrument de măsurare a pH-ului

Cod articol: 0563 2062
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
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 2062
EAN / GTIN 4029547002380
Număr producător 0563 2062
L-Număr L40550 167

Descriere

Descriere:

Industria cosmetică, industria alimentară, industria metalurgică: pH-metrul testo 206-pH2 poate fi utilizat practic oriunde. Asta pentru că este ideal pentru măsurarea valorii pH-ului mediilor semisolide, cum ar fi, de exemplu:
  • Alimente vâscoase și care conțin proteine, cum ar fi jeleurile, brânza, fructele etc
  • Materiale lichide și moi sau pastelate, cum ar fi cremele și uleiurile
  • Lubrifianți de răcire solizi amestecați cu apă
  • Tehnologie de măsurare inteligentă, combinată cu caracteristici inteligente: pH-metrul testo 206-pH2
  • Ph-metrul testo 206-pH2 este echipat cu un vârf de imersie pentru pH și un senzor de temperatură integrat care vă permite să efectuați simultan măsurători rapide și fiabile ale pH-ului și măsurători precise ale temperaturii la miez
  • Grație volumului de electrolit gel de dimensiuni complete și a spațiului liber inelar, senzorul de pH nu este doar etanș și nu necesită întreținere, ci și extrem de durabil și insensibil la murdărie
  • Testo 206-pH2 vă permite să efectuați calibrări în 1, 2 sau 3 puncte. Funcția de recunoaștere automată a valorii finale vă sprijină pe tot parcursul măsurătorilor
  • Higienic și robust
  • Phometrul testo 206-pH2 este prevăzut cu o carcasă de protecție TopSafe care îi conferă clasificarea IP68: carcasa igienică, rezistentă la mașina de spălat vase, protejează aparatul de măsură împotriva murdăriei, apei și a impactului.