Descriere:
Valoarea pH-ului și temperatura sunt parametri cheie pentru garantarea calității produselor din sectorul alimentar, industria cosmetică și sectorul sanitar și HVAC etc. Cu instrumentul de măsurare a temperaturii și pH-ului testo 206-pH1 puteți măsura în mod fiabil temperatura și valoarea pH-ului în lichide (de exemplu, apă potabilă sau de încălzire) sau chiar în medii vâscoplastice.
Avantajele instrumentului de măsurare a pH-ului/temperaturii dintr-o privire
Instrumentul de măsurare a temperaturii și pH-ului testo 206-pH1 se mândrește cu următoarele caracteristici:
- sonda de pH este ideală pentru măsurători în lichide (și poate fi utilizată chiar și în medii vâscoplastice). Senzorul de temperatură asigură o compensare precisă și rapidă a temperaturii și, prin urmare, o măsurare precisă a pH-ului
- Sonda de pH nu necesită întreținere, este etanșă la scurgeri și insensibilă la murdărie datorită electrolitului de gel din sondă
- Diamfragma cu perete dublu a sondei de pH garantează o măsurare rapidă și fiabilă a pH-ului
- Afișarea simultană a valorii pH-ului și a temperaturii pe afișajul clar
- Recunoașterea automată a valorii finale (auto hold): citirea este menținută automat după ce este stabilă
- Cu ajutorul accesoriilor incluse, sunteți echipat ideal pentru măsurarea pH-ului:
- Cazetă de protecție
- TopSafe: aceasta este sigură pentru mașina de spălat vase, este igienică și protejează instrumentul de măsură de murdărie, apă și impact. Stocat în siguranță în carcasa de protecție, instrumentul de măsurare a pH-ului este rezistent la apă în conformitate cu clasa de protecție IP 68
- Capac de depozitare cu gel: capacul de depozitare, care este umplut cu electrolit gel și atașat la sonda de pH, este utilizat pentru a depozita sonda între măsurători
- Capac de depozitare/ suport de perete: utilizat pentru depozitarea instrumentului de măsură pe perete sau pe o curea
Ca accesorii opționale, recomandăm, de asemenea, flacoanele dozatoare de calibrare, care sunt utilizate pentru calibrarea sondei. Alternativ, puteți comanda setul de pornire testo 206-pH1, care include sticlele dozatoare de calibrare.